エアインパクトレンチ
インパクトレンチケアキット
エアインパクトレンチ
Dハンドルエアインパクトレンチ、220〜1450ft-lbトルク
SPEEDAIRE D ハンドル エア インパクト レンチは、自動車や組立用途で産業用ファスナーを駆動したり取り外したりするために設計された産業用レンチです。 アルミニウム構造の D ハンドル設計により、安定性、制御性、圧力制御が向上し、高トルク定格に対応できます。 締め付けに必要なレンチソケットを保持する角ドライブとソケットを保持するフリクションリングが特徴です。 拡張アンビルと標準アンビルのデザイン バリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE D ハンドル エア インパクト レンチは、自動車や組立用途で産業用ファスナーを駆動したり取り外したりするために設計された産業用レンチです。 アルミニウム構造の D ハンドル設計により、安定性、制御性、圧力制御が向上し、高トルク定格に対応できます。 締め付けに必要なレンチソケットを保持する角ドライブとソケットを保持するフリクションリングが特徴です。 拡張アンビルと標準アンビルのデザイン バリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
ピストルグリップエアインパクトレンチ
SPEEDAIREピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチは、産業用アプリケーションでファスナーを駆動および取り外すために使用されます。 スクエアドライブとツインハンマークラッチスタイルの延長長さを特徴とし、インパクトのあるアクションを提供します。 これらのピストルグリップレンチは、狭いスペースへのアクセスを可能にし、スクエアドライブのソケットを維持するための摩擦リングを備えています。 それらは、絡み合いを避けるために底部に配置された入口ポートを持っています。 8000および9000RPM定格で利用可能なこれらのエアインパクトレンチの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIREピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチは、産業用アプリケーションでファスナーを駆動および取り外すために使用されます。 スクエアドライブとツインハンマークラッチスタイルの延長長さを特徴とし、インパクトのあるアクションを提供します。 これらのピストルグリップレンチは、狭いスペースへのアクセスを可能にし、スクエアドライブのソケットを維持するための摩擦リングを備えています。 それらは、絡み合いを避けるために底部に配置された入口ポートを持っています。 8000および9000RPM定格で利用可能なこれらのエアインパクトレンチの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:25〜230 ft.-lb.
形式 | モデル | デューティ | 住宅資材 | 全体の長さ(Overall Length) | リテーナタイプ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2115QTIMAX | ¥77,107 | ||||||
B | 2115PTiMAX | ¥107,408 | ||||||
C | 2115TiMAX | ¥80,828 |
ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:25〜40 ft.-lb.
形式 | モデル | XNUMX分あたりの打撃 | リテーナタイプ | スクエアドライブサイズ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2101XPA-QC | ¥50,300 | |||||
B | 2101XPA | ¥38,675 | |||||
C | 2102XPA | ¥48,955 |
エアインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
形式 | モデル | 最小ホースサイズ | 15秒の実行時間での平均CFM | ボディスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | リテーナタイプ | 工具重量 | トルク範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP6910-P24 | ¥335,533 | |||||||||
B | CP6135-D80 | ¥1,571,522 | |||||||||
C | CP7783 | ¥225,679 | |||||||||
D | CP7783-6 | ¥229,147 |
エアインパクトレンチ
アングルスタイルエアインパクトレンチ、トルク範囲:45〜160 ft.-lb.
3/4 "エアインパクトレンチ
3/4 "エアインパクトレンチ
形式 | モデル | 工具重量 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | トルク範囲 | デューティ | フリースピード | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2145QiMAX | ¥167,843 | |||||||||
B | 2925RBP1TI | ¥658,975 | |||||||||
C | 2161XP | ¥241,300 |
1 "エアインパクトレンチ
3/8 "エアインパクトレンチ
3/8 "エアインパクトレンチ
ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:200〜900 ft.-lb.
エアインパクトレンチ、3/8インチ
SPEEDAIREエアインパクトレンチは、インラインインパクトレンチよりもトルク出力が高いフルサイズのインパクトレンチです。 それらは、修理、組み立て、および自動車用途で産業用ファスナーを駆動および除去するために加圧空気供給を使用します。 これらのインパクトレンチは、人間工学に基づいたグリップのための下部インレットポートとシングルハンマーよりも優れたインパクトのためのツインハンマースタイルのクラッチを備えたピストルグリップデザインを備えています。 幅広い3/8インチのエアインパクトレンチからお選びいただけます。1000、1200、1600のBPM定格でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIREエアインパクトレンチは、インラインインパクトレンチよりもトルク出力が高いフルサイズのインパクトレンチです。 それらは、修理、組み立て、および自動車用途で産業用ファスナーを駆動および除去するために加圧空気供給を使用します。 これらのインパクトレンチは、人間工学に基づいたグリップのための下部インレットポートとシングルハンマーよりも優れたインパクトのためのツインハンマースタイルのクラッチを備えたピストルグリップデザインを備えています。 幅広い3/8インチのエアインパクトレンチからお選びいただけます。1000、1200、1600のBPM定格でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ラボ機器
- ガス検知
- 集計テスト
- 消防服および付属品
- 潤滑剤
- ボルトレス棚アクセサリー
- バリアフラグと地下テープディスペンサー
- 真ちゅう製ロッドストック
- 閉所でのホイスト下部マストエクステンション
- ディスペンサー
- DAYTON 固定ウォッシュダウンエアサーキュレータ、ダイレクトドライブ
- METRO カテーテル保管カート
- CROSBY シャックル、2/1インチのボディサイズ
- COOPER B-LINE ロッドファスナーへのケーブル
- BENCHMARK SCIENTIFIC ホットプレート
- TECHNIKS ER コレット
- APPLETON ELECTRIC 防爆隠し器具バラスト本体
- DWYER INSTRUMENTS ゲージ液
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ジョーズ
- RETRACTA-BELT 壁掛け受信機