入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.8 |
XNUMX分あたりの打撃 | 3650 |
CFM @全負荷 | 18.2 |
フリースピード | 11,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | 複合 |
マックス トルク | 50フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング |
スクエアドライブサイズ | 1 / 4 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 1.37ポンド |
トルク範囲 | 25〜40フィートポンド |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | XNUMX分あたりの打撃 | リテーナタイプ | スクエアドライブサイズ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101XPA-QC | 1250 | クイックチェンジ | 1 / 4 " | 1.46ポンド | ¥50,311 | ||
2102XPA | 3650 | リング | 3 / 8 " | 1.39ポンド | ¥48,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。