DAYTON バンド付き V ベルト
形式 | モデル | 業界番号 | リブ数 | 外側の長さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11X772 | 2 / D120 | 2 | 126.125 " | 2.5 " | ¥65,732 | |
A | 11X773 | 2 / D128 | 2 | 134.125 " | 2.5 " | ¥61,756 | |
A | 11X774 | 2 / D144 | 2 | 150.125 " | 2.5 " | ¥85,620 | |
A | 11X775 | 2 / D158 | 2 | 164.125 " | 2.5 " | ¥89,562 | |
A | 11X776 | 2 / D162 | 2 | 168.125 " | 2.5 " | ¥93,172 | |
A | 11X777 | 2 / D173 | 2 | 179.125 " | 2.5 " | ¥98,740 | |
A | 11X778 | 2 / D180 | 2 | 186.125 " | 2.5 " | ¥102,548 | |
A | 11X779 | 2 / D195 | 2 | 201.125 " | 2.5 " | ¥111,124 | |
A | 11X780 | 2 / D210 | 2 | 216.125 " | 2.5 " | ¥119,794 | |
A | 11X781 | 2 / D225 | 2 | 228.125 " | 2.5 " | ¥126,443 | |
A | 11X782 | 2 / D240 | 2 | 243.125 " | 2.5 " | ¥134,593 | |
A | 11X783 | 2 / D255 | 2 | 258.125 " | 2.5 " | ¥142,772 | |
A | 11X784 | 2 / D270 | 2 | 273.125 " | 2.5 " | ¥151,436 | |
A | 11X785 | 2 / D285 | 2 | 288.125 " | 2.5 " | ¥152,028 | |
A | 11X786 | 2 / D300 | 2 | 303.125 " | 2.5 " | ¥159,742 | |
A | 11X787 | 2 / D315 | 2 | 318.125 " | 2.5 " | ¥167,796 | |
A | 11X788 | 2 / D330 | 2 | 333.125 " | 2.5 " | ¥174,162 | |
A | 11X789 | 2 / D345 | 2 | 348.125 " | 2.5 " | ¥183,557 | |
A | 11X790 | 2 / D360 | 2 | 363.125 " | 2.5 " | ¥191,713 | |
A | 11X791 | 2 / D390 | 2 | 393.125 " | 2.5 " | ¥207,618 | |
A | 11X792 | 2 / D420 | 2 | 423.125 " | 2.5 " | ¥224,040 | |
A | 11X793 | 2 / D450 | 2 | 453.125 " | 2.5 " | ¥238,104 | |
A | 11X794 | 2 / D480 | 2 | 483.125 " | 2.5 " | ¥256,544 | |
A | 11X795 | 2 / D540 | 2 | 543.125 " | 2.5 " | ¥282,367 | |
A | 11X796 | 2 / D600 | 2 | 603.125 " | 2.5 " | ¥318,582 | |
B | 11X797 | 3 / D120 | 3 | 126.125 " | 3.75 " | ¥106,755 | |
B | 11X798 | 3 / D128 | 3 | 134.125 " | 3.75 " | ¥97,881 | |
B | 11X799 | 3 / D144 | 3 | 150.125 " | 3.75 " | ¥126,977 | |
B | 11X801 | 3 / D158 | 3 | 164.125 " | 3.75 " | ¥129,922 | |
B | 11X802 | 3 / D162 | 3 | 168.125 " | 3.75 " | ¥139,468 | |
B | 11X803 | 3 / D173 | 3 | 179.125 " | 3.75 " | ¥146,533 | |
B | 11X804 | 3 / D180 | 3 | 186.125 " | 3.75 " | ¥152,052 | |
B | 11X805 | 3 / D195 | 3 | 201.125 " | 3.75 " | ¥165,091 | |
B | 11X806 | 3 / D210 | 3 | 216.125 " | 3.75 " | ¥177,981 | |
B | 11X807 | 3 / D225 | 3 | 228.125 " | 3.75 " | ¥188,615 | |
B | 11X808 | 3 / D240 | 3 | 243.125 " | 3.75 " | ¥200,021 | |
B | 11X809 | 3 / D255 | 3 | 258.125 " | 3.75 " | ¥211,669 | |
B | 11X810 | 3 / D270 | 3 | 273.125 " | 3.75 " | ¥224,508 | |
B | 11X811 | 3 / D285 | 3 | 288.125 " | 3.75 " | ¥238,932 | |
B | 11X812 | 3 / D300 | 3 | 303.125 " | 3.75 " | ¥250,223 | |
B | 11X813 | 3 / D315 | 3 | 318.125 " | 3.75 " | ¥268,247 | |
B | 11X814 | 3 / D330 | 3 | 333.125 " | 3.75 " | ¥274,052 | |
B | 11X815 | 3 / D345 | 3 | 348.125 " | 3.75 " | ¥297,355 | |
B | 11X816 | 3 / D360 | 3 | 363.125 " | 3.75 " | ¥299,865 | |
B | 11X817 | 3 / D390 | 3 | 393.125 " | 3.75 " | ¥314,536 | |
B | 11X818 | 3 / D420 | 3 | 423.125 " | 3.75 " | ¥334,761 | |
B | 11X819 | 3 / D450 | 3 | 453.125 " | 3.75 " | ¥359,297 | |
B | 11X820 | 3 / D480 | 3 | 483.125 " | 3.75 " | ¥374,393 | |
B | 11X821 | 3 / D540 | 3 | 543.125 " | 3.75 " | ¥438,946 | |
B | 11X822 | 3 / D600 | 3 | 603.125 " | 3.75 " | ¥474,283 | |
C | 11X823 | 4 / D120 | 4 | 126.125 " | 5" | ¥143,076 | |
C | 11X824 | 4 / D128 | 4 | 134.125 " | 5" | ¥130,509 | |
C | 11X825 | 4 / D144 | 4 | 150.125 " | 5" | ¥164,098 | |
C | 11X826 | 4 / D158 | 4 | 164.125 " | 5" | ¥178,306 | |
C | 11X827 | 4 / D162 | 4 | 168.125 " | 5" | ¥176,328 | |
C | 11X828 | 4 / D173 | 4 | 179.125 " | 5" | ¥196,439 | |
C | 11X829 | 4 / D180 | 4 | 186.125 " | 5" | ¥207,448 | |
C | 11X830 | 4 / D195 | 4 | 201.125 " | 5" | ¥209,070 | |
C | 11X831 | 4 / D210 | 4 | 216.125 " | 5" | ¥233,008 | |
C | 11X832 | 4 / D225 | 4 | 228.125 " | 5" | ¥240,605 | |
C | 11X833 | 4 / D240 | 4 | 243.125 " | 5" | ¥259,369 |
縞模様のVベルト
デイトンのバンド付き V ベルトは、動力伝達操作用の複数のベルト システムで使用するように設計されています。 これらのベルトは、振動、速度変動、位置ずれが発生しやすい用途に適しており、個々のベルト間に永続的な接続を作成するための横方向の張力コードを備えています。 高い RPM での応力に耐えられるように強化されたタイバンド構造と、熱や油の流出からベルトを保護する布製のトップ カバーが備えられています。 これらのバンド付き V ベルトは、2、3、4、5、6 リブのオプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フェイスシールド交換用バイザー
- コンプレッサーバルブ
- コードレス丸鋸
- 閉所でのホイスト下部マストエクステンション
- 銅ロールストック
- 遮断弁
- 温水循環ポンプ
- 研磨アクセサリー
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- リフティングハードウェア
- APPROVED VENDOR バンパー付きパレットラックプロテクター
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1極照明トグルスイッチ、15A / 20A
- KEO センターリーマ ハイス 3枚刃 刃先角90度
- POWERS ポペット交換キット
- WESTWARD ハンマードリルビット
- ALTRONIX ネットワーク管理されたPoEミッドスパン/インジェクター
- KERN AND SOHN 上昇ランプ
- SHUR-LINE ベージュのローラーカバー
- APOLLO VALVES 711Fシリーズ外ネジおよびヨークグローブバルブ