DAYTON 11X830Vベルトバンド4 / d195
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
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | D |
構造 | 強化ネクタイバンド |
業界番号 | 4 / D195 |
材料 | 高強度引張コード付きゴム含浸布カバー |
リブ数 | 4 |
外側の長さ | 201.125 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 27 / 32 " |
上幅 | 5" |
船の重量(kg) | 18.36 |
船高(cm) | 14.83 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。