SPEEDAIREクイックコネクトホースカップリング、アジアンスタイルハイフロー
Speedaire クイックコネクト ホース カップリングは、農業、自動車、建設、配管、食品および飲料業界で継手やホースを取り外したり接続したりするために設計されたコネクタです。
形式 | モデル | バーブサイズ | ボディサイズ | ホース接続 | マックス。 フロー | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E570 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | CFM 50 | 1 / 4 " | ¥10,775 | |
A | 30E571 | - | 1 / 4 " | (F)NPT | CFM 50 | 3 / 8 " | ¥12,305 | |
A | 30E572 | - | 1 / 2 " | (F)NPT | CFM 105 | 3 / 8 " | ¥4,551 | |
B | 30E574 | - | 1 / 4 " | (M)NPT | CFM 50 | 1 / 4 " | ¥11,451 | |
A | 30E573 | - | 1 / 2 " | (F)NPT | CFM 105 | 1 / 2 " | ¥21,290 | |
B | 30E577 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | CFM 50 | - | ¥12,750 | |
C | 30E575 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | CFM 50 | - | ¥8,011 | |
B | 30E576 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ホースバーブ | CFM 50 | - | ¥12,739 |
クイックコネクトホースカップリング、アジアンスタイルハイフロー
Speedaire のグローバル スタイルの高流量カップリング プラグは、エア ホースやその他のツールを圧縮空気供給源に接続するように設計されたカップリング セットのメス側の端です。 これらの大流量カップリングは流量を高め、優れたツール効率、圧力損失の減少、空気コストの削減を実現します。 これらのホース カップリングは、バーブ サイズ 1/4、3/8、1/2 インチからお選びいただけます。
特徴
- これらの Speedaire クイック コネクト ホース カップリングには、漏れや紫外線を防ぐニトリル / HNBR シールが付いています。
- プッシュ接続ロック機構を備えており、迅速かつ安全な接続が可能です。
- これらの大流量ホース カップリングはステンレス鋼構造で耐久性と耐食性が強化されています。
- 最大使用圧力は 400 psi で、-40 ~ 200 °F の範囲の温度で動作できます。
- 一部のモデルはポペットバルブを備えており、流体ラインの取り外しと接続を簡単かつ迅速に行うことができます。
よくある質問
これらのホースカップリングにはどのような接続タイプがありますか?
流体の流れを制御するための FNPT / MNPT / ホースバーブ接続を提供します。
これらのホースカップリングの最大流量はどれくらいですか?
最大流量は 105 CFM です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 文字と数字
- 照明調光器
- マルチツール
- エアケーブルバランサー
- スプリットフランジキット
- 送風機
- ダイヤフラムポンプ
- シーブとプーリー
- インターホンとスピーカー
- ラボ診断
- DAYTON Vベルト
- COLDER PRODUCTS COMPANY PLC シリーズ クイック ディスコネクト圧縮インサート
- DIXON 六角ナットカプラー
- CHRISLYNN プレシジョンプラグタップ、UNF
- COOPER B-LINE タイプ1パネルエンクロージャセキュリティインサート
- WESCO パワードスタッカー 容量1000ポンド
- DBI-SALA タンバックルポジショニングベルト、ヒップパッド付き
- BALDOR / DODGE ポリマースリーブ EZ Kleen、XNUMX ボルトフランジ、ソリッドジャーナルベアリング
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING TPX20Hシリーズ トルクリミッター