COLDER PRODUCTS COMPANY PLC シリーズ クイック ディスコネクト圧縮インサート
形式 | モデル | 本体径 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLCD23006 | 0.63 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.28 " | - | 3 / 8 " | - | ¥4,184 | |
A | PLCD23004 | 0.63 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.28 " | - | 1 / 4 " | - | ¥4,003 | |
B | PLCD20006 | 0.72 " | TFP | インラインインサート | 1.82 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥3,427 | |
C | PLCD20004 | 0.72 " | TFP | インラインインサート | 1.88 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥4,109 | |
D | PLCD24004 | 0.72 " | MNPT | インラインインサート | 1.66 " | 1 / 4 " | - | - | ¥3,306 | |
D | PLCD24006 | 0.87 " | MNPT | インラインインサート | 1.63 " | 3 / 8 " | - | - | ¥3,159 | |
E | PLCD42006 | 0.94 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.05 " | - | 3 / 8 " | - | ¥4,685 | |
E | PLCD42004 | 0.94 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.05 " | - | 1 / 4 " | - | ¥4,186 | |
E | PLCD42005 | 0.94 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.05 " | - | 5 / 16 " | - | ¥4,692 | |
F | PLCD40004 | 0.94 " | TFP | パネルマウントインサート | 1.91 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥3,268 | |
F | PLCD40006 | 0.94 " | TFP | パネルマウントインサート | 2.05 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥5,508 | |
G | PLCD22004 | 0.620 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.99 " | - | 1 / 4 " | - | ¥3,329 | |
H | PLCD21006 | 0.620 " | TFP | インラインインサート | 1.35 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥4,641 | |
G | PLCD22005 | 0.620 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.99 " | - | 5 / 16 " | - | ¥3,236 | |
G | PLCD22006 | 0.620 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.81 " | - | 3 / 8 " | - | ¥2,883 |
PLC シリーズ クイック ディスコネクト圧縮インサート
Colder Products Corporation の PLC シリーズ コネクタは、空気および流体ラインへの取り付けに最適で、低刺激の化学薬品や研磨性流体に耐える射出成形アセタール熱可塑性プラスチック構造を特徴としています。 リークポイントを最小限に抑える一体型端子と、片手で接続/取り外しができるCPCサムラッチを備えています。 バーブ接続、MNPT および PTF 接続で利用可能なこれらのカップリング インサートを幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷蔵庫と冷凍庫の付属品
- 懐中電灯のホルスターとケース
- 電気ホースチョップソー
- 除染シャワー水コレクション
- エアラインロックアウトバルブ
- サンディングディスクとベルト
- ねじ山インサート
- 室内空気質
- 電圧レギュレーション
- ヒートガンとアクセサリー
- PARKER チューブエンドレデューサー
- CABLOFIL ケーブルトレイサポートブラケット
- MUELLER STREAMLINE 冷媒ラインセット
- ANVIL エクストラヘビーCWニップル、亜鉛メッキ
- EATON LV AutoVAR フィルター
- EATON E34シリーズ南京錠アタッチメント
- EATON D5シリーズ汎用リレー
- KIMBLE CHASE B級シリンダ
- HONEYWELL 修理部品
- ALL MATERIAL HANDLING ローヘッドルーム トロリー キット