入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルマウントインサート |
本体径 | 0.94 " |
ボディ材質 | アセタール |
色 | ホワイト |
接続タイプ | TFP |
カップリングサイズ | 1 / 4 " |
長さ | 2.05 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
チューブ内径 | 1 / 4 " |
直径外のチューブ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLCD20004 | 0.72 " | TFP | インラインインサート | 1.88 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥4,109 | ||
PLCD20006 | 0.72 " | TFP | インラインインサート | 1.82 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥3,427 | ||
PLCD21006 | 0.620 " | TFP | インラインインサート | 1.35 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥4,641 | ||
PLCD22004 | 0.620 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.99 " | - | 1 / 4 " | - | ¥3,329 | ||
PLCD22005 | 0.620 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.99 " | - | 5 / 16 " | - | ¥3,236 | ||
PLCD22006 | 0.620 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.81 " | - | 3 / 8 " | - | ¥2,883 | ||
PLCD23004 | 0.63 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.28 " | - | 1 / 4 " | - | ¥4,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。