HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 手動パネルマウント表面ハードワイヤード Gfcis
Hubbell Wiring Device-Kellems の配線された GFCI は、電流のわずかな不均衡も検出し、瞬時に電源を遮断して感電や火災の可能性を防ぐように設計されています。電気機器やコンセントが水に触れる可能性のある場所で使用されます。 ...ガレージや屋外の場所として。続きを见る
形式 | モデル | 指揮者の数 | 相 | タイプ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GPHW13005 | 3 | 1 | ハードワイヤード | 120 VAC | ¥79,532 | |
A | GPHW23005 | 3 | 1 | ハードワイヤード | 240 VAC | ¥92,599 | |
A | GPHW13015 | 3 | 1 | ハードワイヤード、可聴アラーム | 120 VAC | ¥92,856 | |
A | GPHW33015 | 4 | 1 | ハードワイヤード、可聴アラーム | 120 / 240 VAC | ¥104,940 | |
A | GPHW530 | 4 | 3 | ハードワイヤード | 三相3VAC | ¥138,970 | |
A | GPHW430 | 5 | 3 | ハードワイヤード | 三相3 / 120VAC | ¥147,075 |
手動パネルマウント表面ハードワイヤード Gfcis
Hubbell Wiring Device-Kellems の有線 GFCI は、地絡による感電を防止するように設計されています。 これらの GFCI は、湿気の多い、湿気の多い環境での使用に最適で、負荷側で中性点と接地が接触した場合にトリップする接地中性点保護機能を備えています。 電源オン/オフインジケーターと統合されており、デバイスの状態を素早く識別できます。 単相および三相オプションで利用可能な、これらの有線 GFCI の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- 配線式漏電回路遮断器 (GFCI) は、回路内の電流の流れを継続的にチェックすることによって機能します。
- 配線の損傷によりグランドに電流が漏れるなど、不均衡を検出購入に進む、数ミリ秒以内に反応して電源を遮断します。
- この素早い反応により感電や火災が防止されるため、バスルームやキッチンなど、水が電気的な危険を引き起こす可能性がある場所では非常に重要です。
特徴
- Hubbell Wiring Device-Kellems の有線 GFCI は、高度なセルフテスト機能を備えており、機能を自動的に評価して最適なパフォーマンスと電気的安全性を確保します。
- 堅牢な耐候性エンクロージャが付属しているため、厳しい環境条件での屋外設置に最適です。
- これらのハードワイヤード GFCI は調整可能なトリップ感度設定を提供し、特定の回路要件に合わせてカスタマイズして精度を向上させることができます。
- リアルタイムのステータス監視のための視覚的なインジケータライトが装備されており、動作状態に関する即時フィードバックが提供されます。
- これらのハード GFCI は、使いやすい手動リセット メカニズムを備えており、地絡発生後の電源復旧プロセスを簡素化し、利便性と安全性を高めます。
- -35 ~ 66 ℃の温度範囲で動作できます。
- これらのハード GFCI には、導電性を確保するための銅端子が付いています。
よくある質問
プラグイン バージョンと比較して、ハードワイヤード GFCI を使用する利点は何ですか?
ハードワイヤード GFCI は包括的な回路保護を提供し、改ざん耐性があり、プラグイン アダプターが不要です。また、偶発的に切断される可能性も低くなります。
Hubbell Wiring Device-Kellems のハードワイヤード GFCI におけるタイプ 4X ハウジングの重要性は何ですか?
UL Type 4X 評価は、これらの GFCI が塵、水、腐食などの環境要因に対して高レベルの保護を備えていることを示しています。そのため、屋外や過酷な産業環境に適しています。
ハードワイヤード GFCI はどのようにインストールする必要がありますか?
有線 GFCI の設置には、GFCI を電気パネルに接続し、目的の回路を保護するために適切な配線を確保することが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アナログパネルメーター
- ブレースと補強ハードウェア
- 温度および圧力リリーフバルブ
- ワックスとクリーナー
- ブースターレギュレーター
- ランプ
- 閉所での作業
- プラグとレセプタクル
- ペイントスプレーとアクセサリー
- フロートバルブとアクセサリー
- APPROVED VENDOR エンドミルホルダーCat40シングル
- HALDER SUPERCRAFT ハンマーチップ2インチ
- ALBION フェノール、キャスターホイール
- WESTWARD 3/4インチ固定マイクロメータトルクレンチ
- COXREELS 1125シリーズ電動ホースリール
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、Vitonシール
- COOPER B-LINE B751シリーズビームクランプ
- THOMAS & BETTS LTGES02Bシリーズコンジット
- NIBCO ローレット丸面フラッシュ低減ブッシュ、ポリプロピレン
- NIBCO ウェーハ スタイル インターナショナル バタフライ バルブ