入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCI |
アンペアAC | 30 |
可聴アラート | いいえ |
色 | ブラック |
導体サイズ | #10 AWG |
接続性 | ハードワイヤード |
構造 | 製造された |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | ハードワイヤード |
エンクロージャ評価 | 4X |
インレット | 3 / 4 "NPT |
リード長 | 6ft。 |
材料 | バロックス |
取り付けスタイル | パネルマウント/表面 |
指揮者の数 | 3 |
相 | 1 |
タイプのリセット | マニュアル |
温度評価 | -35はCから66の度数になります。 |
タイプ | ハードワイヤード |
定格電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。