承認されたベンダーのカップリング、ブラックメタル
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MNX3 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | - | ¥2,673 | |
B | 1MNA1 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | ¥756 | |
A | 1MNX2 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | ¥1,608 | |
A | 1MNW9 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | - | ¥1,122 | |
B | 1MNA7 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1.5 " | - | - | ¥4,723 | |
B | 1MNA2 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 " | - | - | ¥788 | |
A | 1MNX4 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1.5 " | - | - | ¥2,794 | |
A | 1MNX6 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 2.5 " | - | - | ¥8,814 | |
B | 1MNA8 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | - | ¥6,251 | |
B | 1MMZ9 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 8 " | - | - | ¥1,045 | |
A | 1MNX7 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 3" | - | - | ¥14,520 | |
B | 1MNA3 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | - | ¥1,149 | |
B | 1MNA6 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | - | ¥2,955 | |
B | 1MNB1 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3" | - | - | ¥17,240 | |
B | 1MNA4 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | - | ¥1,510 | |
A | 1MNX1 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | - | ¥1,241 | |
A | 1MNW8 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 " | - | - | ¥1,141 | |
B | 1MNA5 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | ¥2,297 | |
A | 1MNX5 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | - | ¥4,460 | |
C | 1LBY8 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,461 | |
D | 5P550 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥643 | |
E | 2WU61 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥13,056 | |
D | 5P554 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥905 | |
F | 1LBY4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,523 | |
C | 1LBY9 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥5,270 | |
D | 5P557 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥2,352 | |
D | 5P552 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥501 | |
C | 1lbz1 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 2" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥6,836 | |
F | 1LBY3 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,591 | |
F | 1LBY5 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,708 | |
D | 5P553 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥580 | |
D | 5P555 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.25 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,147 | |
D | 5P551 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥652 | |
E | 2WU59 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥5,391 | |
F | 1LBY7 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,119 | |
C | 1lbz2 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1000 psi @ 150度F | 2.5 " | 300のプサイ | -20度から550度F | - | 見積依頼
|
F | 1LBY6 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,154 | |
E | 2WU60 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥7,624 | |
D | 5P556 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,591 | |
D | 5P549 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 8 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥656 | |
A | 1MNW7 | 炭素鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | ¥1,377 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアグラインダー
- スナップアクションスイッチ
- ロッドワイパー
- 眼鏡殺菌キャビネット
- 押しボタンヘッド
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 聴覚保護
- 水の安全性
- マウントと振動制御
- 井戸ポンプ
- TYDENBROOKS タイトシールを引く
- PARKER 4方向、3ポジション手動エアコントロールバルブ
- RAE 空港舗装ステンシル、D
- DEWALT ダイヤモンドソーブレード
- PROTO ロングピンパンチセット
- TUFFTRAK SAFETY ジオグリッドシリーズ境界ブロック
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ完全密閉台座ベース
- ANVIL 調節可能なスタンドとベースロール
- TAKE-A-LABEL タンプラベルアプリケーター
- HUMBOLDT デジタルインジケーター