入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から366度F |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBY3 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,360 | |
1LBY4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,300 | |
1LBY5 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,459 | |
1LBY6 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,280 | |
1LBY7 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,448 | |
1LBY8 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,431 | |
1LBY9 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥5,782 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。