DAYTON ハイフレームハンドトラック
形式 | モデル | ホイールの幅 | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NXA7 | 2" | 連続フレームループ | 800ポンド | 55.5 " | 20.25 " | 鋼球 | 8" | 固形ゴム | ¥31,093 | |
B | 5Z080 | 2.5 " | 連続フレームデュアルピン | 500ポンド | 57 " | 17.5 " | 玉 | 8" | 半空気圧 | ¥46,252 | |
C | 1W680 | 2.75 " | 連続フレームデュアルピン | 400ポンド | 65 " | 19.5 " | - | 10 " | 半空気圧 | ¥27,013 |
ハイフレームハンドトラック
Dayton の汎用ハイフレーム ハンド トラックは、最大 800 ポンドの荷物を XNUMX 人で簡単に移動できます。露出した表面の酸化反応を軽減する粉体塗装仕上げのスチール構造が特徴で、トラックの重量のバランスを均等にするノーズ プレートが付いています。 これらのトラックには、滑らかな/平らでない表面でも簡単に操作できるように、半空気圧、空気圧、またはソリッドゴムホイールが装備されており、滑り摩擦と転がりを最小限に抑えるためにボールベアリングが付いています。 確実なグリップを提供するために、連続フレームのデュアル ピン & ループ ハンドル タイプが用意されているこれらのトラックの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートおよび組積造グラインダー
- コンジット
- 穀物水分テスター
- シーリングファン
- 顔の保護
- コンジットとアクセサリー
- パワードリル
- プールとスパポンプ
- アスファルト試験
- TEMPCO カートリッジヒーター、120ボルト、10 "リード
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS エキゾーストマフラー
- UNISTRUT スプリング付きチャンネルナット
- LOVEJOY Lタイプのハブ、特別なショートハブとロングハブ
- ALVORD POLK 左勝手スパイラルテーパピンリーマ
- KERN AND SOHN BFS-N-ACC シリーズ上り坂
- LINN GEAR AR 対応スプロケット、80 チェーン
- BALDOR / DODGE GTM、ナロースロット テイクアップ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング
- TRI-ARC U-Design 屋上プラットフォームはしご、50 度傾斜
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機