定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 5P557 カップリング 2 インチ FNPT | AE4YZQ

APPROVED VENDOR 5P557カップリング2インチFnpt

在庫あり
アイテム:AE4YZQ モデル:5P557

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,337 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリング
ボディ材質黒の可鍛性鉄
CLASS150
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
パイプサイズ2"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から366度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.65
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)23.37
船幅(cm)15.75
HSコード7307199060
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質CLASS接続タイプマックス。 圧力パイプサイズ飽和蒸気圧温度。 範囲価格
承認済みベンダー 1LBY3 カップリング 1/4 インチ FNPT | AB2DHK 1LBY3黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F1 / 4 "300のプサイ-20度から550度F¥1,360
承認済みベンダー 1LBY4 カップリング 3/8 インチ FNPT | AB2DHL 1LBY4黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F3 / 8 "300のプサイ-20度から550度F¥1,300
承認されたベンダー 1LBY5 カップリング 1/2 インチ Fnpt | AB2DHM 1LBY5黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F1 / 2 "300のプサイ-20度から550度F¥1,459
承認済みベンダー 1LBY6 カップリング 3/4 インチ FNPT | AB2DHN 1LBY6黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F3 / 4 "300のプサイ-20度から550度F¥2,280
承認されたベンダー 1LBY7 カップリング 1 インチ Fnpt | AB2DHP 1LBY7黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F1"300のプサイ-20度から550度F¥3,448
承認されたベンダー 1LBY8 カップリング 1-1/4 インチ Fnpt | AB2DHQ 1LBY8黒の可鍛性鉄300FNPT1500 psi @ 150度F1.25 "300のプサイ-20度から550度F¥3,431
承認されたベンダー 1LBY9 カップリング 1-1/2 インチ Fnpt | AB2DHR 1LBY9黒の可鍛性鉄300FNPT1500 psi @ 150度F1.5 "300のプサイ-20度から550度F¥5,782

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5P557カップリング2インチFnpt
¥2,337 /単価