HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 回路テスター
形式 | モデル | 定格電流 | NEMAプラグ構成 | NEMA評価 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLT2311 | 20 A | - | L5-20P | 125 V | ¥24,214 | 見積依頼
|
A | HBLT2411 | 20 A | - | L14-20P | 125 / 250 V | ¥27,021 | 見積依頼
|
A | HBLT3721 | 20 A | - | L24-20P | 347 V | ¥25,132 | 見積依頼
|
A | HBL3PT2511 | 20 A | L21-20 | L21-20P | 三相3 / 120VAC | ¥28,878 | |
A | HBLT2321 | 20 A | - | L6-20P | 250 V | ¥24,439 | 見積依頼
|
A | HBLT2331 | 20 A | - | L7-20P | 277 V | ¥23,408 | 見積依頼
|
A | HBL3PT2811 | 30 A | L21-30 | L21-30P | 三相3 / 120VAC | ¥31,957 | |
B | HBLT26CM11 | 30 A | - | L5-30P | 125 V | ¥33,955 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットサスペンション
- 表面テスター
- ドラムロック
- シュリンクラップフィルム
- 水銀流出制御
- 検査および取得ツール
- 研磨バンドとロール
- 防火
- アンカー
- スプリング
- TENNSCO 換気ボックスロッカー
- SUPER-STRUT C749 シリーズ チャンネル ブレース
- WOODHEAD 130084シリーズケーブルリール
- SPEARS VALVES PVC排水排水ベントフィッティングP401サニタリーティーの削減、すべてのハブ
- DAYTON 低電圧サーモスタット
- GRAINGER タイダウンストラップ
- LINN GEAR はすば歯車 歯数12
- VESTIL CART-LS シリーズ リフト&チルトカート
- BROWNING L075 ベルト用在庫最小ボア ギアベルト プーリー