入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 黒鍛造鋼 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 72度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBY3 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,591 | |
1LBY4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,523 | |
1LBY5 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,708 | |
1LBY6 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,154 | |
1LBY7 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,119 | |
1LBY8 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,461 | |
1LBY9 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥5,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。