SCOTCHメスディスコネクト
形式 | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MVU18-250DFX | 0.08 " | レッド | 0.87 " | バテッド | 22〜18 AWG | ¥21,341 | |
B | MVI10-250DFX | 0.128 " | イエロー | 0.95 " | ろう付け | 12〜10 AWG | ¥14,005 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ホースチョップソー
- シャワー排水
- コルゲートチューブ
- ホモジナイザーアクセサリー
- 隠されたヒンジ
- 測定およびレイアウトツール
- 詳細
- アンカー
- 排水管洗浄装置
- アルミニウム
- 3M ケーブルタイベース、黒
- OMRON STI 調整可能なストレート作動キー
- DAYTON ソリッドステートリレー
- CALDWELL コイルフック
- GRUVLOK フロアフランジ
- SPEARS VALVES PVC コンパクトフットバルブスクリーン、ねじ込み式
- ALL GEAR リギングロープ
- ULTRATECH ウルトラユーティリティボックス
- DIXON 6500シリーズ セルフロックドロップエルボ
- BOSTON GEAR 10直径ピッチ鋳鉄製チェンジギア