CLIMAX METAL PRODUCTS 2Cシリーズ シャフトカラー
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C-100-A | 1 / 2 " | 1" | 2.062 " | アルミニウム | -40度から220度F | 1.75 " | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥3,791 | |
A | 2C-112-A | 1 / 2 " | 1.125 " | 2.187 " | アルミニウム | -40度から220度F | 1.875 " | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥6,085 | |
A | 2C-212-A | 3 / 4 " | 2.125 " | 3.5 " | アルミニウム | -40度から220度F | 3.25 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥17,276 | |
A | 2C-218-A | 3 / 4 " | 2.187 " | 3.5 " | アルミニウム | -40度から220度F | 3.25 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥19,724 | |
A | 2C-225-A | 3 / 4 " | 2.25 " | 3.5 " | アルミニウム | -40度から220度F | 3.25 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥17,191 | |
A | 2C-237-A | 3 / 4 " | 2.375 " | 3.75 " | アルミニウム | -40度から220度F | 3.5 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥17,913 | |
A | 2C-243-A | 3 / 4 " | 2.437 " | 3.75 " | アルミニウム | -40度から220度F | 3.5 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥18,942 | |
B | 2C-243 | 3 / 4 " | 2.437 " | 3.75 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 3.5 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥12,484 | |
B | 2C-237 | 3 / 4 " | 2.375 " | 3.75 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 3.5 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥10,824 | |
B | 2C-225 | 3 / 4 " | 2.25 " | 3.5 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 3.25 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥9,936 | |
B | 2C-212 | 3 / 4 " | 2.125 " | 3.5 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 3.25 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥10,219 | |
C | 2C-243-S | 3 / 4 " | 2.437 " | 3.75 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 3.5 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥43,443 | |
B | 2C-218 | 3 / 4 " | 2.187 " | 3.5 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 3.25 " | 鋼 | 5 / 16」-24 | ¥10,227 | |
C | 2C-218-S | 3 / 4 " | 2.187 " | 3.5 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 3.25 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥39,333 | |
C | 2C-237-S | 3 / 4 " | 2.375 " | 3.75 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 3.5 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥39,057 | |
C | 2C-212-S | 3 / 4 " | 2.125 " | 3.5 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 3.25 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥34,544 | |
C | 2C-225-S | 3 / 4 " | 2.25 " | 3.5 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 3.25 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥38,292 | |
A | 2C-037-A | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.062 " | アルミニウム | -40度から220度F | 7 / 8 " | 鋼 | #6-32 | ¥3,576 | |
A | 2C-043-A | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1.125 " | アルミニウム | -40度から220度F | 15 / 16 " | 鋼 | #6-32 | ¥3,474 | |
B | 2C-043 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1.125 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 15 / 16 " | 鋼 | #6-32 | ¥2,596 | |
B | 2C-037 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.062 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 7 / 8 " | 鋼 | #6-32 | ¥2,439 | |
C | 2C-037-S | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.062 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | #6-32 | ¥5,055 | |
C | 2C-043-S | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1.125 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 15 / 16 " | ステンレス鋼 | #6-32 | ¥5,259 | |
C | 2C-118-S | 3 / 64 " | 1.187 " | 2.312 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2" | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥12,354 | |
B | 2C-087 | 3 / 64 " | 7 / 8 " | 1.937 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1.625 " | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥3,300 | |
C | 2C-087-S | 3 / 64 " | 7 / 8 " | 1.937 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1.625 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥8,468 | |
A | 2C-118-A | 3 / 64 " | 1.187 " | 2.312 " | アルミニウム | -40度から220度F | 2" | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥6,296 | |
C | 2C-125-S | 3 / 64 " | 1.25 " | 2.312 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2-1 / 16」 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥11,819 | |
C | 2C-075-S | 3 / 64 " | 3 / 4 " | 1.812 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1-1 / 5」 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥7,197 | |
C | 2C-112-S | 3 / 64 " | 1.125 " | 2.187 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1.875 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥10,937 | |
C | 2C-100-S | 3 / 64 " | 1" | 2.062 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1.75 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥9,371 | |
B | 2C-118 | 3 / 64 " | 1.187 " | 2.312 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 2" | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥4,326 | |
A | 2C-125-A | 3 / 64 " | 1.25 " | 2.312 " | アルミニウム | -40度から220度F | 2-1 / 16」 | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥4,830 | |
B | 2C-125 | 3 / 64 " | 1.25 " | 2.312 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 2-1 / 16」 | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥4,515 | |
C | 2C-093-S | 3 / 64 " | 15 / 16 " | 2.062 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1.75 " | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | ¥9,475 | |
B | 2C-112 | 3 / 64 " | 1.125 " | 2.187 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1.875 " | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥4,224 | |
B | 2C-075 | 3 / 64 " | 3 / 4 " | 1.812 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1-1 / 5」 | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥3,145 | |
B | 2C-100 | 3 / 64 " | 1" | 2.062 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1.75 " | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥3,465 | |
A | 2C-087-A | 3 / 64 " | 7 / 8 " | 1.937 " | アルミニウム | -40度から220度F | 1.625 " | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥5,131 | |
B | 2C-093 | 3 / 64 " | 15 / 16 " | 2.062 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1.75 " | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥4,131 | |
A | 2C-075-A | 3 / 64 " | 3 / 4 " | 1.812 " | アルミニウム | -40度から220度F | 1-1 / 5」 | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥3,642 | |
A | 2C-093-A | 3 / 64 " | 15 / 16 " | 2.062 " | アルミニウム | -40度から220度F | 1.75 " | 鋼 | 1 / 4」-28 | ¥4,987 | |
A | 2C-031-A | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 0.875 " | アルミニウム | -40度から220度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥3,104 | |
C | 2C-018-S | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 0.875 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ステンレス鋼 | #4-40 | ¥3,565 | |
B | 2C-025 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 0.875 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥2,380 | |
C | 2C-031-S | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 0.875 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ステンレス鋼 | #4-40 | ¥4,131 | |
B | 2C-012 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | 0.875 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥3,459 | |
B | 2C-018 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 0.875 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥2,562 | |
A | 2C-012-A | 5 / 16 " | 1 / 8 " | 0.875 " | アルミニウム | -40度から220度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥3,963 | |
C | 2C-012-S | 5 / 16 " | 1 / 8 " | 0.875 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ステンレス鋼 | #4-40 | ¥3,897 | |
C | 2C-025-S | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 0.875 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ステンレス鋼 | #4-40 | ¥4,073 | |
A | 2C-018-A | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 0.875 " | アルミニウム | -40度から220度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥3,480 | |
B | 2C-031 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 0.875 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥2,550 | |
A | 2C-025-A | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 0.875 " | アルミニウム | -40度から220度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥3,234 | |
C | 2C-293-S | 7 / 8 " | 2-15 / 16」 | 4.562 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4.25 " | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | ¥64,404 | |
B | 2C-293 | 7 / 8 " | 2-15 / 16」 | 4.562 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 4.25 " | 鋼 | 3 / 8」-24 | ¥22,274 | |
C | 2C-287-S | 7 / 8 " | 2.875 " | 4.562 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4.25 " | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | ¥62,931 | |
C | 2C-300-S | 7 / 8 " | 3" | 4.562 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4.25 " | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | ¥50,205 | |
C | 2C-275-S | 7 / 8 " | 2.75 " | 4.312 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4" | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | ¥56,023 | |
C | 2C-250-S | 7 / 8 " | 2.5 " | 4.062 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 3.75 " | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | ¥58,632 | |
B | 2C-250 | 7 / 8 " | 2.5 " | 4.062 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 3.75 " | 鋼 | 3 / 8」-24 | ¥18,041 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- ボラード
- ドックバンパー
- 電気セーフティボックス
- ドリルドリフト
- 落下保護
- リベット
- ペイントと壁紙ツール
- 実験器具
- タンブラーとメディア
- HAYWARD BFAシリーズバルクヘッドフィッティング
- HANKISON 冷蔵乾燥機メンテナンスキット
- MAG-MATE 収納トレイ
- VERMONT GAGE リバーシブルゲージ交換コレット、NoGo
- ANVIL 亜鉛メッキされた床フランジ
- SPEARS VALVES CPVCウェーハバタフライバルブ、ギアオペレーター、FKMシート
- MARATHON MOTORS コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、三相、オープンエアオーバー、ベリーバンド/弾力リング
- REVVO フロアロック
- DAYTON 圧力計
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDNS一減速減速機