HAYWARD BFA シリーズ バルクヘッドフィッティング
形式 | モデル | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | ガスケット材料 | 長さ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BFA2007TFS | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | FPM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 40度から190度F | ¥11,557 | |
B | BFAS2007CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 2.875 " | 3 / 4 " | 40度から190度F | ¥6,062 | |
A | BFA2012SES | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | EPDM | 4" | 1.25 " | 40度から190度F | ¥10,276 | |
A | BFA2010TES | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | EPDM | 3 57 / 64 " | 1" | 40度から190度F | ¥8,383 | |
A | BFA2007SES | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | EPDM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 40度から190度F | ¥6,598 | |
A | BFA2007TES | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | EPDM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 40度から190度F | ¥7,565 | |
A | BFA2020CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 4.25 " | 2" | 40度から190度F | ¥14,966 | |
A | BFA2015CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 4" | 1.5 " | 40度から190度F | ¥10,276 | |
A | BFA2010CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 3 57 / 64 " | 1" | 40度から190度F | ¥7,601 | |
A | BFA2015TFS | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | FPM | 4" | 1.5 " | 40度から190度F | ¥17,960 | |
A | BFA2015CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 4" | 1.5 " | 40度から190度F | ¥12,348 | |
A | BFA2010SFS | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | FPM | 3 57 / 64 " | 1" | 40度から190度F | ¥10,637 | |
B | BFAS2005CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 2.75 " | 1 / 2 " | 40度から190度F | ¥7,445 | |
B | BFAS2007CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 2.875 " | 3 / 4 " | 40度から190度F | ¥8,470 | |
A | BFA2005SES | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | EPDM | 3.75 " | 1 / 2 " | 40度から190度F | ¥5,573 | |
A | BFA2060TFS | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | FPM | 8" | 6" | 40度から190度F | ¥244,381 | |
A | BFA2040TFS | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | FPM | 5.75 " | 4" | 40度から190度F | ¥86,581 | |
B | BFAS2030CES | CPVC | ホワイト | FNPTxソケット | EPDM | 3.625 " | 3" | 40度から190度F | ¥23,547 | |
A | BFA2030CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 4 21 / 32 " | 3" | 40度から190度F | ¥36,044 | |
A | BFA2007SFS | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | FPM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 40度から190度F | ¥9,122 | |
B | BFAS2010CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 2.875 " | 1" | 40度から190度F | ¥9,874 | |
B | BFAS2015CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 3" | 1.5 " | 40度から190度F | ¥9,318 | |
B | BFAS2030CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 3.625 " | 3" | 40度から190度F | ¥36,265 | |
B | BFAS2015CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 3" | 1.5 " | 40度から190度F | ¥12,399 | |
A | BFA2005TFS | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | FPM | 3.75 " | 1 / 2 " | 40度から190度F | ¥9,333 | |
A | BFA2030SFS | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | FPM | 4 21 / 32 " | 3" | 40度から190度F | ¥36,044 | |
A | BFA2012TES | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | EPDM | 4" | 1.25 " | 40度から190度F | ¥13,859 | |
A | BFA2010CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 3 57 / 64 " | 1" | 40度から190度F | ¥10,637 | |
A | BFA2040SFS | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | FPM | 5.75 " | 4" | 40度から190度F | ¥83,072 | |
A | BFA2060SFS | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | FPM | 8" | 6" | 40度から190度F | ¥236,066 | |
A | BFA2005CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 3.75 " | 1 / 2 " | 40度から190度F | ¥8,060 | |
A | BFA2010SES | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | EPDM | 3 57 / 64 " | 1" | 40度から190度F | ¥7,554 | |
A | BFA2012CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 4" | 1.25 " | 40度から190度F | ¥10,340 | |
A | BFA2007CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | 40度から190度F | ¥6,598 | |
A | BFA2005TES | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | EPDM | 3.75 " | 1 / 2 " | 40度から190度F | ¥6,500 | |
A | BFA2005CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 3.75 " | 1 / 2 " | 40度から190度F | ¥5,607 | |
A | BFA2030SES | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | EPDM | 4 21 / 32 " | 3" | 40度から190度F | ¥23,547 | |
A | BFA2020CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 4.25 " | 2" | 40度から190度F | ¥19,169 | |
A | BFA2020TFS | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | FPM | 4.25 " | 2" | 40度から190度F | ¥23,406 | |
A | BFA2030TFS | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | FPM | 4 21 / 32 " | 3" | 40度から190度F | ¥40,868 | |
A | BFA2040CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 5.75 " | 4" | 40度から190度F | ¥83,151 | |
B | BFAS2020CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 3.25 " | 2" | 40度から190度F | ¥18,731 | |
B | BFAS2005CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 2.75 " | 1 / 2 " | 40度から190度F | ¥5,172 | |
A | BFA2060CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 8" | 6" | 40度から190度F | ¥236,066 | |
B | BFAS2010CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 2.875 " | 1" | 40度から190度F | ¥6,978 | |
A | BFA2015TES | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | EPDM | 4" | 1.5 " | 40度から190度F | ¥12,866 | |
B | BFAS2020CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 3.25 " | 2" | 40度から190度F | ¥13,483 | |
A | BFA2015SES | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | EPDM | 4" | 1.5 " | 40度から190度F | ¥9,477 | |
A | BFA2030CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 4 21 / 32 " | 3" | 40度から190度F | ¥25,491 | |
A | BFA2040SES | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | EPDM | 5.75 " | 4" | 40度から190度F | ¥42,916 | |
A | BFA2030TES | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | EPDM | 4 21 / 32 " | 3" | 40度から190度F | ¥29,701 | |
A | BFA2040CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 5.75 " | 4" | 40度から190度F | ¥43,983 | |
A | BFA2012SFS | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | FPM | 4" | 1.25 " | 40度から190度F | ¥13,355 | |
A | BFA2060CES | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | EPDM | 8" | 6" | 40度から190度F | ¥127,487 | |
A | BFA2060TES | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | EPDM | 8" | 6" | 40度から190度F | ¥131,095 | |
A | BFA2020SFS | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | FPM | 4.25 " | 2" | 40度から190度F | ¥20,752 | |
A | BFA2060SES | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | EPDM | 8" | 6" | 40度から190度F | ¥131,533 | |
A | BFA2005SFS | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | FPM | 3.75 " | 1 / 2 " | 40度から190度F | ¥8,060 | |
A | BFA2015SFS | CPVC | ライトグレー | ソケットxソケット | FPM | 4" | 1.5 " | 40度から190度F | ¥13,699 | |
A | BFA2012TFS | CPVC | ライトグレー | FNPT×FNPT | FPM | 4" | 1.25 " | 40度から190度F | ¥17,835 | |
A | BFA2012CFS | CPVC | ライトグレー | FNPTxソケット | FPM | 4" | 1.25 " | 40度から190度F | ¥13,355 |
BFAシリーズバルクヘッドフィッティング
ヘイワード BFA シリーズ バルクヘッド フィッティングは、壁、タンク、その他の障壁を介して安全かつ水密な接続を確立するように設計されています。 これらの継手は、漏れのないシールを維持しながら流体の移送やパイプの設置が必要な産業および商業用途に最適です。 最大 150 psi の圧力に耐えることができ、増加した壁厚に対応する六角形の長いパターン設計になっています。 これらの継手は、取り付けが簡単な左ねじと、漏れのない接続を実現する FPM (フルオロカーボン) または EPDM (エチレン プロピレン ジエン モノマー) ガスケット シールを備えています。 CPVC、ポリプロピレン、PVC のバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タップ
- クロスオーバーラダーアクセサリー
- フォークリフトリフティングビームとフック
- ステッピングモーターコントローラー
- 排気ファン
- インパクトソケットとビット
- 機械液
- フック
- 止め輪と品揃え
- DAYTON ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 30 インチ
- BRADY パイプマーカー、酸素50〜55 psi
- APPROVED VENDOR エンドアウトレット廃液パイプ1/1インチ
- NORTON ABRASIVES アルミニウム還元ブッシュ研磨フラップ
- BURNDY Linkitシリーズサービスエントランスコンプレッションスリーブ
- ANVIL ヘビーブラック鋳鉄45度肘
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイントレジューサーブッシング スピゴット×FBT
- BALDOR MOTOR 50Hz モーター、C フェイス NEMA フレーム単相
- EATON SPI9000 シリーズ DC バス ドライブ インバーター ユニット
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 100A。