NORTON ABRASIVES アルミニウム減速ブッシュ研磨フラップ
形式 | モデル | アーバーホール | ワッシャーOD | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261080529 | 1" | 2" | 2 | ¥16,904 | |
A | 66261080531 | 1" | 3" | 2 | ¥32,652 | |
A | 66261080533 | 1" | 5" | 2 | ¥40,372 | |
B | 66261080383 | 1-1 / 2」 | 3" | 2 | ¥27,625 | |
A | 66261080534 | 1-1 / 4」 | 5" | 2 | ¥42,674 | |
A | 66261080520 | 1-1 / 4」 | 10 " | 2 | ¥106,853 | |
C | 66261080530 | 1-1 / 4」 | 2" | 2 | ¥20,045 | |
A | 66261080532 | 1-1 / 4」 | 3" | 2 | ¥26,269 | |
A | 66261080536 | 1.25 | 8 | 2 | ¥103,249 | |
A | 66261080528 | 5 / 8 " | 2" | 2 | ¥18,748 |
アルミニウム還元ブッシュ研磨フラップ
Norton Abrasives の削減ブッシュは、フラップ & コンボリュート ホイールとともに使用されます。 小さなサイズのアーバーにぴったりとフィットし、ホイールセンターの穴を最小限に抑えます。 耐食性と耐久性を高めるアルミニウム構造が特徴で、ナットの圧力を分散して損傷を防ぐ接触ワッシャーと統合されています。 これらの使い捨てブッシュは ANSI 規格を満たしており、ベアリングの位置合わせと取り付けを容易にする一体型フランジを備えています。 これらのブッシングは、最大 3 インチのアーバー穴サイズが用意されている幅広いラインナップからお選びいただけます。 2個入りのパックで販売されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タップアンドダイセット
- ワイヤーロープクリップ
- メガホン
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- アルミ格子
- 棚と収納ラック
- 油圧ホース
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- ボルト
- マニュアル
- CHICAGO PNEUMATIC 産業用ピストルスタイルのエアドリル
- RUBBERMAID プラットフォームトラック
- NORTON ABRASIVES 非常に細かいグレードのサンディングシート
- GE LIGHTING 白熱灯、T7
- LAMP オフセットプルハンドル
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS スペードビット5/8インチ
- HYDE スクレーパー付きワイヤーブラシ
- THOMAS & BETTS スプライスコネクタ
- VICTOR リードエクステンション
- VESTIL BTA シリーズ アルミニウム トラック ドック ボード、12000 ポンド