ワイヤーロープクリップ
ワイヤーロープクリップ
ワイヤーロープクリップとシンブルキット
形式 | モデル | 最小クリップの数 | 最小トルク | ロープターンバック | ワイヤーロープ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ID003404-05 | ¥1,470 | |||||
A | ID003404-06 | ¥2,001 | |||||
A | ID003404-03 | ¥1,194 | |||||
A | ID003404-04 | ¥1,502 | |||||
A | ID003404-02 | ¥998 | |||||
B | ID003404-08 | ¥3,047 | |||||
B | ID003404-12 | ¥9,515 | |||||
B | ID003404-10 | ¥4,488 | |||||
B | ID003404-16 | ¥11,961 | |||||
C | ID003404-19 | ¥13,100 |
ワイヤーロープクリップとシンブルキット
Dayton ワイヤ ロープ クリップとシンブル セットは、建設、メンテナンス、商業および産業用途でワイヤ ロープの端を折り返してループを形成購入に進むきに、端を固定するのに最適です。 ワイヤー ロープを摩耗やよじれから保護するための 2 / 3 U ボルト クリップと 1 つのシンブルを備えています。 これらのセットは亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼で作られており、耐食性と耐久性を高めるために明るい/自然な仕上げが施されています。 直径 1/8 から 1/2 インチの範囲のワイヤ ロープに適合するこれらの幅広いセットからお選びください。
Dayton ワイヤ ロープ クリップとシンブル セットは、建設、メンテナンス、商業および産業用途でワイヤ ロープの端を折り返してループを形成購入に進むきに、端を固定するのに最適です。 ワイヤー ロープを摩耗やよじれから保護するための 2 / 3 U ボルト クリップと 1 つのシンブルを備えています。 これらのセットは亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼で作られており、耐食性と耐久性を高めるために明るい/自然な仕上げが施されています。 直径 1/8 から 1/2 インチの範囲のワイヤ ロープに適合するこれらの幅広いセットからお選びください。
ワイヤーロープテンションゲージ
ワイヤーロープクリップ
Dayton ワイヤ ロープ クリップは、ワイヤ ロープ/ケーブルの端に耐荷重アイを作成し、折り返すときに端を固定してループを形成するのに役立ちます。 これらのスチール/鉄クリップは、直径が 1/8 ~ 7/8 インチの範囲のコーティングされていないロープに対応できます。 U 字型ボルト、ダブル サドル、2 つのナットを備えており、フルアーチ レンチのスイングを可能にして、迅速な取り付け、締め直し、ねじれの影響を防ぎます。 4-1/2 ~ 130 ft-lb の範囲の最小トルク率で利用できるこれらのワイヤ ロープ クリップの幅広い製品からお選びください。
Dayton ワイヤ ロープ クリップは、ワイヤ ロープ/ケーブルの端に耐荷重アイを作成し、折り返すときに端を固定してループを形成するのに役立ちます。 これらのスチール/鉄クリップは、直径が 1/8 ~ 7/8 インチの範囲のコーティングされていないロープに対応できます。 U 字型ボルト、ダブル サドル、2 つのナットを備えており、フルアーチ レンチのスイングを可能にして、迅速な取り付け、締め直し、ねじれの影響を防ぎます。 4-1/2 ~ 130 ft-lb の範囲の最小トルク率で利用できるこれらのワイヤ ロープ クリップの幅広い製品からお選びください。
ワイヤーロープクリップ
クロスビー ワイヤー ロープ クリップは、ワイヤー ロープの端を後ろに回してループを形成して固定するように設計されています。 天井吊り上げやクレーンのフックの終端作業に最適です。 これらの ASME B30.26 準拠のクリップは、4.5 ~ 360 ft-lb の範囲のトルク定格を提供する鋼構造と、腐食や錆に対する耐性のための亜鉛メッキ仕上げを特徴としています。 最大効率定格は、80/1 インチから 8/7 インチのワイヤ ロープ サイズでは 8%、90 インチから 1-3/1 インチのワイヤ ロープ サイズでは 2% です。 2 ~ 8 個のクリップを含むセットで利用できるこれらのワイヤ ロープ クリップの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
クロスビー ワイヤー ロープ クリップは、ワイヤー ロープの端を後ろに回してループを形成して固定するように設計されています。 天井吊り上げやクレーンのフックの終端作業に最適です。 これらの ASME B30.26 準拠のクリップは、4.5 ~ 360 ft-lb の範囲のトルク定格を提供する鋼構造と、腐食や錆に対する耐性のための亜鉛メッキ仕上げを特徴としています。 最大効率定格は、80/1 インチから 8/7 インチのワイヤ ロープ サイズでは 8%、90 インチから 1-3/1 インチのワイヤ ロープ サイズでは 2% です。 2 ~ 8 個のクリップを含むセットで利用できるこれらのワイヤ ロープ クリップの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | SB2209BYZ | 見積依頼 |
A | SB2209AYZ | 見積依頼 |
A | SB2209ABZフレーミングクリップキット | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | SB2003BYZ | 見積依頼 |
A | SB2003A2BZJクリップキット | 見積依頼 |
A | SB2003ABZ | 見積依頼 |
A | SB2003B2YZ | 見積依頼 |
A | SB2003A2YZ | 見積依頼 |
A | SB2003AYZ | 見積依頼 |
ワイヤーロープクリップとシンブル
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | SB2003FYZ | 見積依頼 |
A | SB2003E2YZ | 見積依頼 |
A | SB2003F2YZ | 見積依頼 |
A | SB2003EYZ | 見積依頼 |
A | SB2003FBZ | 見積依頼 |
フォークエンド、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
678 | CR3LTY | ¥60,590 |
フィストグリップ、ダブルサドル、スチール、ワイヤーロープ径5/16インチ、ロープターンバック5インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1010499 | CR2TEZ | ¥4,908 |
ワイヤーロープクリップ、Uボルト、スチール、幅1/4インチ用ワイヤーロープ径
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
23470 2 | CQ8TRK | ¥1,079 |
ワイヤーロープクリップ、鉄製本体
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
02005-620 | AX3KUW | ¥2,114 | 詳細を参照してください。 |
ワイヤークリップ、100Pk
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ARC.68-A-C14 | CJ3VEL | ¥32,151 | 詳細を参照してください。 |
ワイヤークリップ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
33-0264 | CJ3VEK | ¥1,258 | 詳細を参照してください。 |
ワイヤーロープクリップ
ワイヤーロープクリップは、ワイヤーロープ/ケーブルの端に耐荷重アイを形成し、ラップスプライスを備えたXNUMX本のケーブルを接続するために使用されます。 Raptor Supplies ロンスタンなどのブランドのワイヤーロープクリップを幅広く提供しています。 デイトンクロスビー、 ロコロク そしてリース。 これらのクリップは十分な保持力を提供するため、ロープに張力がかかる前に締める必要があります。 Crosby ワイヤ ロープ クリップは、クレーンのフックを頭上で吊り上げたり終端したりするために使用されます。 錆びや腐食に強い亜鉛メッキ仕上げのスチール構造が特徴です。 これらのクリップは、4.5 ~ 360 フィートポンドの範囲のトルクを供給し、90 ~ 1-3/1 インチのロープでは最大 2%、80/1 ~ 8/7 インチのロープでは最大 8% の効率を提供します。
詳細はこちら
- 磁石と磁気ストリップ
- 噴霧器とスプレッダー
- コンジットとアクセサリー
- バルブ
- 水処理
- 空気圧ブラストキャビネット
- 水平ハンドルトグルクランプ
- ケーブル引き込みアクセサリ
- Oリングアクセサリー
- 亜鉛メッキパイプ
- 3M 3100アクアバーニッシュパッド
- DYNALON 高密度ポリエチレン試験片容器
- JAMCO WWシリーズ、ワークベンチ
- KOHLER 重力供給デュアルフラッシュ、ダブルフラッシュ
- DURHAM MANUFACTURING ポータブルショップデスク
- MARATHON MOTORS Greenheckファンモーター、PSC、オープンエアオーバー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- REGAL メートルテーパーハンドタップ HSS ブライト
- CARRIER TRANSICOLD ブロワーアセンブリ
- BAILEIGH INDUSTRIAL ローラー