入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシングを減らす |
アーバーホール | 1-1 / 4」 |
穴にフィット | 3インチ |
穴を減らす | 3 "から1-1 / 4" |
UPC | 662610805323 |
ワッシャーOD | 3" |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.99 |
船の長さ(cm) | 16.41 |
船幅(cm) | 15.8 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ワッシャーOD | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
66261080383 | 1-1 / 2」 | 3" | 2 | ¥27,625 | ||
66261080520 | 1-1 / 4」 | 10 " | 2 | ¥106,853 | ||
66261080528 | 5 / 8 " | 2" | 2 | ¥18,748 | ||
66261080529 | 1" | 2" | 2 | ¥16,904 | ||
66261080530 | 1-1 / 4」 | 2" | 2 | ¥20,045 | ||
66261080531 | 1" | 3" | 2 | ¥32,652 | ||
66261080533 | 1" | 5" | 2 | ¥40,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。