CHICAGO PNEUMATIC 工業用ピストル型エアドリル
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリング | 逆転 | 工具重量 | CFM @全負荷 | チャックサイズ | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP1014P24 | 5" | 5 | ボールベアリング | いいえ | 1.2ポンド | 19 | 1 / 4 " | 2400回転 | ¥92,182 | |
B | CP1014P33 | 5" | 5 | ボールベアリング | いいえ | 1.2ポンド | 19 | 1 / 4 " | 3300回転 | ¥91,122 | |
B | CP1014P45 | 5" | 5.2 | ボールベアリング | いいえ | 1.2ポンド | 21 | 1 / 4 " | 4500回転 | ¥89,020 | |
C | CP1014P05 | 6" | 5 | ボールベアリング | いいえ | 1.4ポンド | 19 | 3 / 8 " | 500回転 | ¥108,666 | |
D | CP789R-42 | 7" | 7.5 | 玉 | 有り | 2.50ポンド | 30 | 3 / 8 " | 4200回転 | ¥72,783 | |
E | CP1117P26 | 7.125 " | 6 | ボールベアリング | いいえ | 2.2ポンド | 29.8 | 3 / 8 " | 2600回転 | ¥95,412 | |
F | CP1117P32 | 7.125 " | 6 | ボールベアリング | いいえ | 2.2ポンド | 29.8 | 3 / 8 " | 3200回転 | ¥94,660 | |
G | CP1117P60 | 7.125 " | 6 | ボールベアリング | いいえ | 2.2ポンド | 29.8 | 3 / 8 " | 6000回転 | ¥87,968 | |
H | CP789HR | 8" | 7.5 | 玉 | 有り | 3.0ポンド | 30 | 1 / 2 " | 500回転 | ¥93,582 | |
I | CP1117P05 | 8.375 " | 6 | ボールベアリング | いいえ | 3.4ポンド | 29.8 | 1 / 2 " | 500回転 | ¥105,138 | |
J | CP1117P09 | 8.375 " | 6 | ボールベアリング | いいえ | 3.4ポンド | 29.8 | 1 / 2 " | 900回転 | ¥112,489 |
産業用ピストルスタイルのエアドリル
Chicago Pneumatic が製造するピストル型エアドリルは、産業メンテナンスや生産作業に最適です。 これらのエアドリルは、ドリルチャックを調整するための Jacobs キー付きチャックと、メンテナンスコストとダウンタイムを削減する耐久性のあるギアボックスを備えています。 高トルクの穴あけ、リーミング、ホールソーイング作業用に、これらの CE 認定エアドリルは 1/2 および 1 馬力の定格モーターと最大 6000 rpm のフリースピードで提供されます。 ピストル型エアドリルにはボールベアリングとアルミニウムハンドルが装備されており、一部のモデルではオプションでゴムコーティングが施されています。 さまざまな全長とツール重量を備えたシカゴ ニューマチック エア ドリルの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧作動バルブ
- 危険な場所のエンクロージャ
- プラスチック製のパテ
- 調味料セルフサービスセンターアクセサリー
- データとコミュニケーション
- ブッシング
- アクセスバリアと群集管理
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- コンジットの取り付け
- APPROVED VENDOR CPVCインラインボールバルブ、ソケットxソケット
- USEM Gpモーター三相Tefc3 / 60hz
- AMERICAN TORCH TIP 内側の保持キャップ
- ACORN ENGINEERING メータリングサーボモーターアセンブリシート
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ナット
- JACKSON SAFETY WH25Duoシリーズ保護レンズ
- THOMAS & BETTS 040内部ブッシュ
- MILLER - WELDCRAFT バックキャップインシュレーター
- MASTER LOCK 電気的ロックアウトキット
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし