入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5 |
ベアリング | ボールベアリング |
CFM @全負荷 | 19 |
チャックサイズ | 3 / 8 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 500回転 |
ギア駆動 | 惑星の |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1/2 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | いいえ |
形式 | ピストル |
スロットルタイプ | トリガー |
工具重量 | 1.4ポンド |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8467210050 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリング | 逆転 | 工具重量 | CFM @全負荷 | チャックサイズ | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP789HR | 8" | 7.5 | 玉 | 有り | 3.0ポンド | 30 | 1 / 2 " | 500回転 | ¥93,582 | ||
CP789R-42 | 7" | 7.5 | 玉 | 有り | 2.50ポンド | 30 | 3 / 8 " | 4200回転 | ¥72,783 | ||
CP1014P24 | 5" | 5 | ボールベアリング | いいえ | 1.2ポンド | 19 | 1 / 4 " | 2400回転 | ¥92,182 | ||
CP1014P33 | 5" | 5 | ボールベアリング | いいえ | 1.2ポンド | 19 | 1 / 4 " | 3300回転 | ¥91,122 | ||
CP1014P45 | 5" | 5.2 | ボールベアリング | いいえ | 1.2ポンド | 21 | 1 / 4 " | 4500回転 | ¥89,020 | ||
CP1117P05 | 8.375 " | 6 | ボールベアリング | いいえ | 3.4ポンド | 29.8 | 1 / 2 " | 500回転 | ¥105,138 | ||
CP1117P09 | 8.375 " | 6 | ボールベアリング | いいえ | 3.4ポンド | 29.8 | 1 / 2 " | 900回転 | ¥112,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。