CHICAGO PNEUMATIC
フィルタ
空気力学
ハンドツール
パワーツール
マテリアルハンドリング
モーター
配管
安全性
接着剤シーラントとテープ
HVACと冷凍
溶接
Hardware
潤滑
空気力学 フィルタ
空気圧ツール全ラインナップを見る
エアベルトサンダー 限られたスペースでの塗料や錆の除去用途に最適です。 マルチポジションサンディング用に最大360度回転できるピボットと、最大26000rpmの速度を達成できるモーターで構成されています。 一部のモデルには、クイックチェンジベルト交換オプションが付属しています
エアカットオフツール 振動を吸収して冷気の伝達を低減する14000 / 20000rpmモーターと、過酷な使用に対応するためのスチールガードを備えています。 0.5 / 1 hpのバリエーションがあり、マフラーやテールパイプの取り外しに最適です。
エアディスクサンダー バッキングパッド、グリットサンディングおよびプレップディスク、スピンドルレンチを含む水平/垂直エアサンダーおよびエアサンダーキット。 木材、金属、プラスチックの硬い表面を研磨および平滑化するために使用されます。 トリガー/レバースロットルと異なる馬力定格で提供されるエアモーターを備えています
エアドリル ボールベアリングが取り付けられたピストル/直角ボディ、キー付きドリルチャック、および金属の穴あけ、穴あけ、リーマ加工用のトリガースロットルを備えた汎用/産業用エアドリル
空気仕上げサンダー 迅速な材料除去とボディスムージング作業に理想的な頑丈な直線サンダー。 1インチのストロークと最大10.7cfmの空気の流れを提供できるツインピストン設計が特徴です
エアグラインダー 過酷な使用や極端な温度に耐えるベベルギアと、最小限の労力で最大限の材料除去を実現する高トルクモーター(最大22000rpm)を備えたCE認定グラインダー
エアガンアクセサリー OSHAおよびANSIに準拠したエアガン旋回砲は、それぞれ入口ポートと出口ポートにFNPTおよびMNPT接続を備えています。 剛性ホースを柔軟で多方向にするために一般的に使用されます
エアハンマー トラックやオフロード機器での用途向けに、エア ハンマーと追加のハンマー ドリルを備えたエア ハンマー キットが含まれています。 アクセサリーを交換するための簡単に交換できるリテーナーと、過酷な使用に耐える頑丈なピストルシャンクが特徴です
エアインパクトレンチ 高トルクを持続するDハンドル/ピストル/インライン構造と、毎分高打撃を実現する2爪クラッチを備えたインパクトレンチです。 産業用メンテナンス作業で大きなボルトを緩めるためによく使用されます
エアニブラーとシアー 圧縮空気から強力なトルクを提供して、車体工場、板金製造業者、暖房請負業者での用途向けに硬い材料を切断するように設計されています。 トリガーおよびレバースロットルのオプションが利用可能
エアペンシルグラインダー エアペンシルグラインダーとペンシルグラインダーキットは、グラインダー、取り付けポイント、超硬バー、コレットで構成されています。 60000 rpm のエアモーターを搭載しており、穴の内径の研削、輪郭のブレンディング、金型の平滑化に最適です。
エアポリッシャーとバッファー ミニポリッシャー、バッキングパッド、ウールバフパッド、スピンドルレンチがセットになったエアポリッシャー/バッファーキット。 金属、コンクリート、御影石、その他の硬い表面の平らな表面や輪郭のある表面の研磨/バフ研磨に使用されます。
エアラチェット ボルトを緩めたり締めたりするためのエアモーターと、狭い場所での高トルク用途を可能にする 1/4 インチ (または 3/8 インチ) 角ドライブを備えた一般/工業用エアラチェットです。 さまざまなハンドル素材、フリースピード、排気オプションをご用意
エアサンダー 最大 15000 rpm の自由速度を達成できるデュアルアクションのランダムオービタルエアサンダー。 プラスチック / 複合材 / ゴム製ハウジングを特徴としており、表面仕上げ作業での細かい/粗い材料の除去に使用されます。
エアソー 低振動レシプロエアソーは、ユーザーの快適性を高める 3/8 インチの長ストロークを特徴とし、切断用途で最大限の多用途性を提供します。 堅牢なアルミハウジングとセーフティレバー式スロットルを採用
エアドライバー 圧縮空気を使用してネジを回すため、木工や板金の修理における低トルクの用途に最適です。 ダイレクトドライブ / インパクトドライブ / ポジティブアクション / ローラー / 遮断クラッチのバリエーションで利用可能
ダイグラインダー 彫刻、研削、サンディング、ホーニングなどの用途に使用される手持ち式電動工具。 特長 1/4 インチ コレット ホルダーと合理化された安全レバーで構成される CE 認定のコンパクトなデザイン
彫刻ペン 一般/工業用彫刻ペンおよびエアスクライブを含む彫刻ペンキット、ハンマーまたはライトスケーラーに変換可能。 空気入口用の 1/4 インチ NPT パイプと互換性があり、金属、プラスチック、セラミック、ガラスのさまざまな用途に対応する可変速モーターを備えています
ニードルスケーラー 金属表面から錆、ミルスケール、古い塗料を除去するために使用されるニードル/ロングリーチスケーラー。 防振針搭載モデルもございます。
リベターズ CE 認定の複合ボディのリベッターは、アルミニウムと銅のリベットを打ち込むために使用され、振動と騒音レベルを低減することでユーザーの快適性を最大限に確保します。 最大3500ポンドの引っ張り力を生み出すことが可能
エアコンプレッサーと真空ポンプ全ラインナップを見る
ポータブルガスエンジン空気圧縮機 固定式電気空気圧縮機 自動車ショップ、医療サービス、製造施設で空気圧ツールに動力を供給するために使用される水平/垂直コンプレッサー。 NEMA 1 認定エンクロージャ、圧力制御スイッチを備えたデュアルステージ コンプレッサー ユニット、およびスプラッシュ潤滑システムを備えています。
固定ガスエンジン空気圧縮機 真空ポンプ
交換部品全ラインナップを見る
部品 取り付けやメンテナンス作業に一般的に使用される O リング、ブレード セット、オイル フィルター、チューンナップ キット、修理キットが含まれています
Chicago Pneumatic について
Chicago Pneumatic は、車両整備、建設、石油・ガス、石油化学産業の用途向けに、インパクト レンチ、ラチェット、エア ドリル、グラインダー、サンダー、エアコンプレッサーを提供しています。 インパクトレンチは、ナットを緩めるために高トルクを出力するために使用されるソケットレンチ電動工具です。 Chicago 空気圧インパクト レンチは、2800 ~ 9900 rpm の範囲の角速度で提供されます。 このブランドのエアコンプレッサーは、トレーラーのタイヤや空気駆動のゲートに最適です。 これらのコンプレッサーは、最大圧力 175 psi を効率的に生成するホンダ エンジンを搭載した据え置き型とポータブル型で提供されます。