定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-093-A シャフト カラー クランプ 2Pc 15/16 インチ アルミニウム | AH2LBR 29NX16

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-093-A シャフト カラー クランプ 2Pc 15/16 インチ アルミニウム

在庫あり
アイテム:AH2LBR モデル:2C-093-A相互参照:29NX16

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,987 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径15 / 16 "
クリアランス径2.062 "
襟スタイルクランプ
寸法タイプスタンダード
材料アルミニウム
個数2
動作温度 範囲-40度から220度F
外径1.75 "
ねじ材
スクリューサイズ1 / 4」-28
幅(Width)3 / 64 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)4.45
船幅(cm)4.45
HSコード8487900080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボア径クリアランス径材料動作温度 範囲外径ねじ材スクリューサイズ価格
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-162-S シャフト カラー クランプ 2 ピース 1-5/8 インチ ステンレススチール | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "ステンレス鋼-40度から800度F2.625 "ステンレス鋼5 / 16」-24¥26,163
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-S シャフト カラー クランプ 2 ピース 1-11/16 インチ ステンレススチール | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11 / 16」3.062 "ステンレス鋼-40度から800度F2.75 "ステンレス鋼5 / 16」-24¥28,997
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-175-S シャフト カラー クランプ 2 ピース 1-3/4 インチ ステンレススチール | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"ステンレス鋼-40度から800度F2.75 "ステンレス鋼5 / 16」-24¥23,262
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-187-S シャフト カラー クランプ 2 ピース 1-7/8 インチ ステンレススチール | AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "ステンレス鋼-40度から800度F2.875 "ステンレス鋼5 / 16」-24¥28,069
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-193-S シャフト カラー クランプ 2 ピース 1-15/16 インチ ステンレススチール | AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15 / 16」3.062 "ステンレス鋼-40度から800度F3"ステンレス鋼5 / 16」-24¥32,975
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-012-A シャフト カラー クランプ 2 ピース 1/8 インチ アルミニウム | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "アルミニウム-40度から220度F11 / 16 "#4-40¥3,963
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-018-A シャフト カラー クランプ 2 ピース 3/16 インチ アルミニウム | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "アルミニウム-40度から220度F11 / 16 "#4-40¥3,480

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-093-A シャフト カラー クランプ 2Pc 15/16 インチ アルミニウム
¥4,987 /単価