COXREELS 1125WCL シリーズ電動溶接ケーブル リール
形式 | モデル | ベースサイズ | ケーブル長 | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1125WCL-6-C | 11.38×15.38インチ | - | 300フィート、250フィート、200フィート、150フィート | 9.44×10インチ | 18.5 " | 18.75 " | ¥185,640 | |
B | 1125WCL-6-A | 11.38×16インチ | 300フィート、250フィート、200フィート、150フィート | - | 9.44×10インチ | 18.5 " | 17.25 " | ¥292,956 | |
B | 1125WCL-6-EA | 11.38×16インチ | 300フィート、250フィート、200フィート、150フィート | - | 9.44×10インチ | 19.13 " | 19.88 " | ¥339,690 | |
B | 1125WCL-6-EB | 11.38×16インチ | 300フィート、250フィート、200フィート、150フィート | - | 9.44×10インチ | 19.13 " | 19.88 " | ¥320,218 | |
B | 1125WCL-6-ED | 11.38×16インチ | 300フィート、250フィート、200フィート、150フィート | - | 9.44×10インチ | 19.13 " | 19.88 " | ¥308,534 | |
A | 1125WCL-12-C | 17.38×15.38インチ | - | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート | 15.44×10インチ | 18.5 " | 24.75 " | ¥185,640 | |
B | 1125WCL-12-A | 17.38×16インチ | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート | - | 15.44×10インチ | 18.5 " | 23.25 " | ¥292,956 | |
B | 1125WCL-12-EA | 17.38×16インチ | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート | - | 15.44×10インチ | 19.13 " | 25.88 " | ¥339,690 | |
B | 1125WCL-12-EB | 17.38×16インチ | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート | - | 15.44×10インチ | 19.13 " | 25.88 " | ¥320,218 | |
B | 1125WCL-12-ED | 17.38×16インチ | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート | - | 15.44×10インチ | 19.13 " | 25.88 " | ¥308,534 |
1125WCL シリーズ電動溶接ケーブル リール
Coxreels 1125WCL シリーズ電動溶接ケーブル リールは、産業現場や建設現場での溶接用途で使用される溶接ケーブルの管理と保管に最適です。 すべての電気部品がドラム内に配置されているため、幅が狭くなり、コンパクトな設計になっています。 これらの溶接ケーブル リールは、スペースを最適化し、効率的できちんとしたセットアップを保証するために、アースとリードの組み合わせを XNUMX つの組織的なユニットに作成するスタッキング ブラケットを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 鎖
- 分岐器収納ラック
- ラバーエッジング
- 乳鉢と乳棒のセット
- ランプ
- 噴霧器とスプレッダー
- 空気の動き
- 目の保護具とアクセサリー
- ホースとスプリンクラーシステム
- TAPECASE マスキングテープ
- APPROVED VENDOR 調整可能な作業台
- WIDIA 超硬バール アルミカット 円筒エンドカット形状
- AURAND エアパワースカリファイヤー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS レセプタクル 4P 5W
- CONDOR 自己粘着性の包帯、箱、非滅菌
- WELCH インレットコンデンサー
- ACROVYN エンドキャップ、オイスターグレー、アクロビン
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、True Union SRねじ山、EPDM
- MARTIN SPROCKET ピックハンマー、ウッドハンドル