COXREELS 1125WCL-12-C 溶接ケーブル リール、長さ 300 ~ 600 フィート、450A
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
アイテム価格 | ケーブルリール |
ベースサイズ | 17.38×15.38インチ |
EAN | 0674255827233 |
ゲージサイズ | #2、#1、#1/0、#2/0 |
ホースの長さ | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート |
入力電流 | 450A |
取り付けサイズ | 15.44×10インチ |
全体の高さ | 18.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.5 " |
全幅 | 24.75 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ケーブル長 | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125WCL-6-C | 11.38×15.38インチ | - | 300フィート、250フィート、200フィート、150フィート | 9.44×10インチ | 18.5 " | 18.75 " | ¥185,640 | |
1125WCL-12-A | 17.38×16インチ | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート | - | 15.44×10インチ | 18.5 " | 23.25 " | ¥292,956 | |
1125WCL-12-EA | 17.38×16インチ | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート | - | 15.44×10インチ | 19.13 " | 25.88 " | ¥339,690 | |
1125WCL-12-EB | 17.38×16インチ | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート | - | 15.44×10インチ | 19.13 " | 25.88 " | ¥320,218 | |
1125WCL-12-ED | 17.38×16インチ | 600フィート、500フィート、400フィート、300フィート | - | 15.44×10インチ | 19.13 " | 25.88 " | ¥308,534 | |
1125WCL-6-A | 11.38×16インチ | 300フィート、250フィート、200フィート、150フィート | - | 9.44×10インチ | 18.5 " | 17.25 " | ¥292,956 | |
1125WCL-6-EA | 11.38×16インチ | 300フィート、250フィート、200フィート、150フィート | - | 9.44×10インチ | 19.13 " | 19.88 " | ¥339,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。