Coxreels の特許取得済み巻き戻し安全システム
EZ-Coil モデルには、Coxreels 独自の巻き戻し安全システムが搭載されており、従来のスプリング駆動リールよりも最大 80% 遅く巻き戻されます。 このリールは職場での事故を減らし、ユーザーの安全性を向上させます。
ホースをすっきりと整理して収納・管理するリールです。 天井、床、壁、車両に取り付け可能。 スプリング機構を使用してホースを引き込み、粉体塗装を施して錆びを防ぎます。
電気または半導体デバイスの製造中に蓄積された静電気を地面に放電するために設計された静電気放電ケーブル。 最大限の導電率を実現する絶縁亜鉛メッキ鋼線を採用しています。 50、100、200 フィートの長さの構成で利用可能なバリエーション
電気、農業、機械、自動車の用途でのワイヤー、ホース、ロープ、ケーブルの保管作業用に設計されたホースローラーガイドとガーデンホースキットが含まれています。 プラスチックおよびステンレス鋼のローラー材料構成で利用可能なバリエーション
コンクリートまたは木製の表面にホースリールを水平および垂直に取り付けるために設計されています。 スライドマウント、ウォールマウントスイング、および水平スイベルマウント構成で利用可能なバリエーション
現場での携帯性を最大限に確保するための二輪機能を備えたハンドクランクホースリール。 長いホース長さが必要な圧縮空気/電力供給アプリケーションに最適
摩擦損失を軽減する潤滑ベアリングと、洗浄および化学流体の移送サービスでの高い安定性を実現する厚手のスチールベースを装備しています。 ホースの長さは 25、35、50 フィートからお選びいただけます
同社の製品ラインは、ケーブル、スプリング駆動、EZ コイル、ハンド クランク、電動リール、真空ホース リールで構成されています。 コクスリール EZコイルホースリール 安定性のために取り外し可能なカートリッジスタイルのモーターが付属し、気送管のねじれや圧縮をなくすためのフルフロー90度NPTスイベルも備えています。 これらのユニットは、壁、床、天井、車両、頭上の位置でホースを簡単に調整するためのマルチポジションガイドアームを備えています。
これらのアルミニウム製プロフェッショナルグレードのスプリング駆動ホースリールは、高品質のアルミニウムで構成されているため、軽量で非腐食性です。 これらのホースリールは、ロールエッジとリブ付きディスを備えています...続きを見る
これらのトラック マウント スプリング駆動ホース リールは、スプリング駆動用途での過酷な使用に最適です。 これらは、二重台座スタイルのアームを備えた巨大なシャーシを特徴とし、Coxreels の SuperHub を備えています。...続きを見る
EZ-Coil モデルには、Coxreels 独自の巻き戻し安全システムが搭載されており、従来のスプリング駆動リールよりも最大 80% 遅く巻き戻されます。 このリールは職場での事故を減らし、ユーザーの安全性を向上させます。
Coxreels ホースは米国で製造されており、このブランドは技術、性能、イノベーションを通じて業界をリードしています。
溶接ケーブルリールは、25、35、または50フィートの自動格納式溶接ケーブルリールにきちんと簡単に保管することにより、溶接ケーブルの寿命を確保および改善するために使用されます。
Coxreels ハンド クランク ホース リールは、適切なブラケットとハードウェアを使用して壁に取り付けることができます。 ユーザーは、表面が強く安定していること、リールがユニットの取り付けベースのスロットと穴を使用して取り付けられていることを確認する必要があります。
選択された Coxreels ホース リールの高品質スチール構造は、商業および産業業務における過酷な用途でも優れた強度と耐久性を保証します。