COXREELS 100 シリーズ ハンドクランク ホース リール
形式 | モデル | 直径外のホース | ベースサイズ | ドライブの種類 | 内部径 | 長さ | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 117-3-550 | - | 19.5×6インチ | - | 3 / 8 " | - | 5.5×3インチ | 5 / 8 " | 18 " | ¥63,178 | |
A | 117-5-100 | - | 14×6インチ | - | 3 / 4 " | - | 10×3インチ | 1 1 / 4 " | 18 " | ¥83,875 | |
A | 117-3-400 | - | 14×6インチ | - | 3 / 8 " | - | 10×3インチ | 5 / 8 " | 18 " | ¥72,218 | |
A | 117-4-350 | - | 19.5×6インチ | - | 1 / 2 " | - | 5.5×3インチ | 7 / 8 " | 18 " | ¥77,014 | |
B | 112-3-50 | 5 / 8 " | 6×6インチ | ハンド | 3 / 8 " | - | 4×3インチ | 5 / 8 " | 13 " | ¥63,811 | |
B | 117-3-250 | 5 / 8 " | 9.5×6インチ | ハンド | 3 / 8 " | - | 5.5×3インチ | 5 / 8 " | 18 " | ¥72,757 | |
C | 112-3-100 | 5 / 8 " | 9.5×6インチ | ハンドクランク | 3 / 8 " | 12 " | 5.5×3インチ | 5 / 8 " | 13 " | ¥65,845 | |
B | 117-4-225 | 7 / 8 " | 14×6インチ | ハンドクランク | 1 / 2 " | 17 " | 10×3インチ | 7 / 8 " | 18 " | ¥87,088 |
100シリーズハンドクランクホースリール
Coxreels 100 シリーズ ホース リールは、製造業、農業、建設業で効率的なホース管理と流体移送用途に使用されています。 長いホース長を必要とする用途での電力/圧縮空気の供給に最適です。 これらのハンド クランク ホース リールは、現場での可搬性を高めるための双輪機能を備えており、構造剛性と耐食性を高めるステンレス鋼構造を備えています。 最大 4000 PSI の圧力定格に耐えることができ、安定性と耐久性を高める頑丈な U 字型フレームを備えています。 ソリッドブラスの90度フルフローNPTスイベルが付属しており、シールのメンテナンスとホースの取り付けが簡単です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートブレードプラグ
- パーティクルカウンター
- パワーコンディショナー
- ビニールストリップ
- ロータリーアクチュエータ
- ベンダー
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ルーフィング
- スプレー塗料とプライマー
- ブリアブルガス
- WALTER TOOLS 1/2 "内接円、CCGT、80度平行四辺形、超硬ターニングインサート
- BUSSMANN テレコム保護ヒューズ:シリーズTPN
- RANCO 冷蔵庫のコールドコントロール、SPSTスイッチアクション、16アンペア
- LOVEJOY UFHタイプ キー溝付 ショートバージョン インチ穴
- MERSEN FERRAZ US6Jシリーズヒューズホルダー
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋳鉄ストック平歯車 4径ピッチ
- Arrow Pneumatics 差圧計
- KIPP ナッツ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E70M、エラストマーカップリング