ビニールストリップ
交換用ストリップ
形式 | モデル | ストリップ数 | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 999-00721 | ¥223,688 | 1 | ||||
B | 999-00732 | ¥66,814 | 1 | ||||
C | 999-00405 | ¥19,488 | 1 | ||||
D | 999-00663 | ¥14,696 | 5 | ||||
C | 999-00407 | ¥65,101 | 1 | ||||
B | 999-00701 | ¥36,805 | 1 | ||||
E | 999-00403 | ¥47,347 | 1 | ||||
B | 999-00736 | ¥153,163 | 1 | ||||
E | 999-00416 | ¥154,109 | 1 | ||||
A | 999-00720 | ¥150,503 | 1 | ||||
B | 999-00738 | ¥159,700 | 1 | ||||
F | 999-00646 | ¥129,076 | 1 | ||||
G | 999-00642 | ¥104,035 | 1 | ||||
G | 999-00643 | ¥115,138 | 1 | ||||
A | 999-00206 | ¥65,647 | 1 | ||||
E | 999-00414 | ¥28,795 | 1 | ||||
B | 999-00730 | ¥66,814 | 1 | ||||
A | 999-00717 | ¥122,648 | 1 | ||||
F | 999-00014 | ¥57,647 | 5 | ||||
E | 999-00415 | ¥51,237 | 1 | ||||
G | 999-00650 | ¥39,552 | 1 | ||||
B | 999-00726 | ¥34,348 | 1 | ||||
G | 999-00652 | ¥55,305 | 1 | ||||
A | 999-00744 | ¥38,243 | 1 | ||||
A | 999-00201 | ¥34,546 | 1 |
交換用ストリップ
帯電防止PVCスムーズロール交換ストリップ
ビニールストリップロール
形式 | モデル | アイテム価格 | ロールの長さ | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 999-00117 | ¥25,803 | ||||||
B | 999-00001 | ¥83,274 | ||||||
C | 999-00003 | ¥114,065 | ||||||
A | 999-00118 | ¥53,520 | ||||||
B | 999-00116 | ¥53,601 | ||||||
C | 999-00004 | ¥51,533 | ||||||
B | 999-00002 | ¥97,344 | ||||||
C | 999-00130 | ¥65,991 | ||||||
C | 999-00129 | ¥36,048 | ||||||
C | 999-00128 | ¥57,721 | ||||||
C | 999-00127 | ¥27,474 | ||||||
D | 999-00126 | ¥180,355 | ||||||
D | 999-00125 | ¥123,836 | ||||||
E | 999-00124 | ¥70,450 | ||||||
A | 999-00123 | ¥55,815 | ||||||
A | 999-00122 | ¥29,312 | ||||||
F | 999-00121 | ¥128,158 | ||||||
B | 999-00115 | ¥28,566 | ||||||
B | 999-00119 | ¥122,361 | ||||||
F | 999-00120 | ¥63,454 | ||||||
B | 999-00537 | ¥42,066 | ||||||
B | 999-00538 | ¥122,570 | ||||||
C | 999-00539 | ¥133,979 |
TG シリーズ ビニール ストリップ ドア ロール
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | 開口部の高さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TG-600-ロール | ¥63,960 | 見積依頼 | ||||||
B | TG-800-ロール | ¥93,864 | 見積依頼 | ||||||
C | TG-1200-ロール | ¥106,169 | 見積依頼 | ||||||
D | TG-1600-ロール | ¥87,605 |
ビニールストリップ
ビニールストリップは、ストリップドアの耐久性のある交換用ストリップであり、昆虫、汚染物質、およびノイズに対するバリアを作成するために使用されます。 船積みドック、製造工場、倉庫、クーラー/冷凍庫、レストラン、小売店に最適です。 Raptor Supplies からの交換用ビニールストリップの広い範囲を提供しています ヴェスティル & TMI。 それらは凹面から凸面の構成で吊るされ、より良いエアシールを作成します。 柔軟な構造により、エントリーポイントや倉庫セクションでの取り扱いが簡単です。 静電気の蓄積を防ぐ帯電防止コーティングが施されています。 選択されたストリップは、吊り下げ/取り付け用に上部に事前に穴が開けられており、光が入らないように着色されているか、強度を高めるためにリブ構造になっています。 30〜300フィートのロールで利用可能なこれらのビニールストリップの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 油圧ホース
- ソケットとビット
- ワイヤーコネクタ
- ナッツ
- 自動車用化学薬品
- オイル保護制御
- ケーブルワイヤーとホースクランプ
- 断熱ボード
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- 収納トレイ
- APPLETON ELECTRIC 交換用インテリア
- WESTWARD 15ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- SSI Yストレーナー
- ZEP 洗車、ドラム、クリア、55ガロン、液体
- PETERSEN PRODUCTS 311シリーズ圧力/温度テストプラグ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、メートル法に行く
- SPEARS VALVES バタフライバルブ CPVC 標準バルブオーバーホールキット、ディスク付き、FKM
- EATON パワーペデスタル埋設マウント
- DEWALT パイロットドリルビット
- BOSTON GEAR F700 シリーズ一段減速フランジ付きウォーム減速機