TMI 999-00001 ビニール ストリップ ロール スムース 8 インチ
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
アイテム価格 | 柔軟なバルクロール |
ロールの長さ | 300ft。 |
ストリップカラー | クリア |
ストリップ素材 | ビニール |
ストリップの厚さ | 0.08 " |
ストリップタイプ | スムーズ |
ストリップ幅 | 8" |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 3920435000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ロールの長さ | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00002 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥104,411 | ||
999-00003 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥116,962 | ||
999-00004 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥58,454 | ||
999-00115 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.06 " | 6" | 0度から150度F | ¥29,626 | ||
999-00116 | 柔軟なバルクロール | 300ft。 | 0.06 " | 6" | 0度から150度F | ¥55,685 | ||
999-00117 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥26,139 | ||
999-00118 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥54,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。