TMI ビニール ストリップ ロール
形式 | モデル | アイテム価格 | ロールの長さ | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 999-00117 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥25,803 | |
B | 999-00001 | 柔軟なバルクロール | 300ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥83,274 | |
C | 999-00003 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥114,065 | |
A | 999-00118 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥53,520 | |
B | 999-00116 | 柔軟なバルクロール | 300ft。 | 0.06 " | 6" | 0度から150度F | ¥53,601 | |
C | 999-00004 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥51,533 | |
B | 999-00002 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥97,344 | |
C | 999-00130 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.12 " | 12 " | -30度から150度F | ¥65,991 | |
C | 999-00129 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.08 " | 8" | -30度から150度F | ¥36,048 | |
C | 999-00128 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥57,721 | |
C | 999-00127 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥27,474 | |
D | 999-00126 | 柔軟なバルクロール | 200ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥180,355 | |
D | 999-00125 | 柔軟なバルクロール | 300ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥123,836 | |
E | 999-00124 | 柔軟なバルクロール | 300ft。 | 0.06 " | 6" | -30度から150度F | ¥70,450 | |
A | 999-00123 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.12 " | 12 " | -30度から150度F | ¥55,815 | |
A | 999-00122 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.08 " | 8" | -30度から150度F | ¥29,312 | |
F | 999-00121 | 柔軟なバルクロール | 60ft。 | 0.08 " | 48 " | 0度から150度F | ¥128,158 | |
B | 999-00115 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.06 " | 6" | 0度から150度F | ¥28,566 | |
B | 999-00119 | 柔軟なバルクロール | 100ft。 | 0.16 " | 16 " | 0度から150度F | ¥122,361 | |
F | 999-00120 | 柔軟なバルクロール | 30ft。 | 0.08 " | 48 " | 0度から150度F | ¥63,454 | |
B | 999-00537 | 交換用ストリップ | 150ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥42,066 | |
B | 999-00538 | 交換用ストリップ | 200ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥122,570 | |
C | 999-00539 | 交換用ストリップ | 100ft。 | 0.16 " | 16 " | 0度から150度F | ¥133,979 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 具体的なその他のツール
- 回転式収納ビンアクセサリー
- 円すいころ軸受カップ
- パイプ断熱シート
- アルミ角管ストック
- 履物および履物アクセサリー
- サイン
- 集計テスト
- マーキングツール
- レースウェイとアクセサリー
- ACCUFORM SIGNS ステータスアラートタグホルダー、プラスチック、12 "x 4-1 / 2"
- PARKER ラウンド単動空気圧エアシリンダー
- KETT TOOLS ベアリング
- RIDGID SeeSnake Plus 検査カメラ リール
- ANVIL ねじ込みブッシング、ダクタイル鋳鉄
- SURFOX クランプリング
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 個別のチップアウトビン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDBS一減速減速機
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E43サイズ、XDBS単減速減速機
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 40A。