TMI 999-00128 ビニール ストリップ ロール リブ付き 12 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟なバルクロール |
ロールの長さ | 75ft。 |
ストリップカラー | クリア |
ストリップ素材 | ビニール |
ストリップの厚さ | 0.12 " |
ストリップタイプ | リブ付き |
ストリップ幅 | 12 " |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 3920435000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ロールの長さ | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00001 | 柔軟なバルクロール | 300ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥86,349 | ||
999-00002 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥104,411 | ||
999-00003 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.12 " | 12 " | 0度から150度F | ¥116,962 | ||
999-00004 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥58,454 | ||
999-00115 | 柔軟なバルクロール | 150ft。 | 0.06 " | 6" | 0度から150度F | ¥29,626 | ||
999-00116 | 柔軟なバルクロール | 300ft。 | 0.06 " | 6" | 0度から150度F | ¥55,685 | ||
999-00117 | 柔軟なバルクロール | 75ft。 | 0.08 " | 8" | 0度から150度F | ¥26,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。