アビリティワン スレッジハンマー ダブルフェイス
Skill One スレッジ ハンマーは、メンテナンスや修理用途での解体作業、石の切断、金属表面へのノミの打ち込み用に設計されています。
形式 | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5120-00-900 | 2.5 " | 6.75 " | 10ポンド | 2.25 " | 35.5 " | ¥17,059 | |
B | 5120-00-900 | 2.125 " | 6" | 6ポンド | 2" | 35 " | ¥15,616 | |
C | 5120-00-900 | 2.625 " | 7.625 " | 12ポンド | 2.375 " | 35.5 " | ¥19,807 | |
D | 5120-01-598 | 3.25 " | 8.625 " | 20ポンド | 3" | 36 " | ¥32,858 |
特徴
- これらのスレッジ ハンマーは、安全性を高めるために面取りされたエッジを備えた頑丈なスチール ヘッドを備えています。
- 衝撃に耐え、打撃中のグリップを向上させるためのグラスファイバーハンドルが装備されています。
- これらのハンマーには、保持中に滑り止めとクッション性のあるグリップを提供するテクスチャード加工のハンドルがあり、人間工学に基づいて設計されており、繰り返し使用による怪我を防ぎます。
- それらは、操作中のバランスを強化しながら最大の打撃面を提供する両面ヘッド設計を特徴としています。
- これらのスレッジ ハンマーは、6 から 20 ポンドの範囲のヘッド重量で利用できます。
規格と承認
- 私のように
よくある質問
これらのスレッジ ハンマーを操作している間、どのような安全対策を講じる必要がありますか?
- 安全ゴーグルを着用してください。
- 正面から攻撃する - 一撃を避ける。
- スレッジ ハンマーを、ハンマーのヘッドの材質よりも硬い物体にぶつけないようにしてください。
アビリティ ワン スレッジ ハンマーのメンテナンス方法は?
- 錆びを防ぐため、ヘッドとハンドルを清潔で乾燥した状態に保ちます。
- ハンマーは、摩耗や損傷を検出するために定期的に検査する必要があります。 変形が見られる場合は交換する必要があります。
ハンマーとスレッジハンマーの違いは何ですか?
ハンマーはたたくために使用され、大ハンマーはくさびや杭を打ち込むために使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルーバー付きラックとパネル
- ホールソー
- キーの再生成可能な南京錠
- インジケータホルダーベースとスタンド
- 導電性ビン
- 水質検査装置およびメーター
- 自動車メンテナンスツール
- ベンダー
- 配送用品
- 合金鋼
- SK PROFESSIONAL TOOLS ソケットビットセット
- ACCUFORM SIGNS ステータスアラートタグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- ROBERTSHAW 圧力検知スイッチ
- SOUTHWIRE COMPANY 六角ナットドライバー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 頑丈なジャイアントスタックコンテナ
- Cementex USA ジッパーバッグ
- PARKER 男性の閉じた乳首
- FANTECH ADCシリーズ遮断ダンパー
- SMC VALVES クレビスキット
- GROVE GEAR GRシリーズ 830サイズ アイアンマンウォーム減速機