ABILITY ONE 5120-00-900-6098スレッジハンマーダブルフェイス12lb35-1 / 2inl
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 2.625 " |
ハンドルの色 | イエロー/ブラック |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 7.625 " |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 12ポンド |
ヘッド幅 | 2.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 35.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 6.33 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8205206000 |
プロダクト | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5120-00-900 | 2.5 " | 6.75 " | 10ポンド | 2.25 " | 35.5 " | ¥18,126 | ||
5120-01-598 | 3.25 " | 8.625 " | 20ポンド | 3" | 36 " | ¥35,638 | ||
5120-00-900 | 2.125 " | 6" | 6ポンド | 2" | 35 " | ¥16,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。