ABILITY ONE 5120-00-900-6097スレッジハンマーダブルフェイス10lb35-1 / 2inl
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
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 2.5 " |
ハンドルの色 | イエロー/ブラック |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 6.75 " |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 10ポンド |
ヘッド幅 | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 35.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 5.62 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8205206000 |
プロダクト | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5120-01-598 | 3.25 " | 8.625 " | 20ポンド | 3" | 36 " | ¥32,858 | ||
5120-00-900 | 2.625 " | 7.625 " | 12ポンド | 2.375 " | 35.5 " | ¥19,807 | ||
5120-00-900 | 2.125 " | 6" | 6ポンド | 2" | 35 " | ¥15,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。