COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 シリーズ クイック ディスコネクト カップリング
形式 | モデル | 本体径 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NS6D40008 | 1.5 " | 圧縮 | パネルマウントインサート | 3.32 " | - | ¥9,390 | |
B | NS6D42006 | 1.5 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.85 " | 3 / 8 " | ¥7,494 | |
C | NS6D42008 | 1.5 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.85 " | 1 / 2 " | ¥7,397 | |
D | NS6D20008 | 1.31 " | 圧縮 | インラインインサート | 3.01 " | - | ¥7,560 | |
E | NS6D22008 | 1.31 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 2.59 " | 1 / 2 " | ¥5,652 | |
F | NS6D24008 | 1.31 " | MNPT | インラインインサート | 2.44 " | - | ¥5,131 | |
E | NS6D22006 | 1.31 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 2.59 " | 3 / 8 " | ¥5,782 |
NS6 シリーズ クイック ディスコネクト カップリング
Colder Products Corporation NS6 シリーズ カップリングは、製造工場や製油所での液体や化学薬品の移送に適しています。 これらのカップリングインサートは、ダウンタイムを最小限に抑え、液体の流出を防ぐノンスピルバルブを備えているため、厳しい環境規制に従う施設に最適です。 これらのカップリングの CPC サム ラッチと色分けされたデザインにより、片手操作 (接続と切断) が可能になり、流体媒体ラインを視覚的に区別できます。 バーブ、MNPT、圧縮接続タイプの幅広いクイックディスコネクト カップリングからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的な配電ボックスとカート
- 燃料システムツール
- ファイヤーストップアクセサリー
- ソフトサイドクーラー
- ガラスとセラミックのドリルビット
- 研磨バンドとロール
- 石造建築
- ストラップおよびストラップ装置
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 水質と浄化
- APPROVED VENDOR 黒鋼スケジュール80溶接ニップル
- MOON AMERICAN シャットオフ
- ACCUFORM SIGNS ロール紙による注意タグ、10 mil PFカードストック、6-1 / 4 "x 3"
- KILLARK キセノングリーンの点滅照明器具
- DWYER INSTRUMENTS MSシリーズマグネセンス差圧トランスミッター
- KETT TOOLS ローター
- COOPER B-LINE ネットワーク ベイ エクステンダー
- GRAINGER ジョイントボルト・ナット
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機