入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインインサート |
本体径 | 1.31 " |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | グレー |
接続タイプ | MNPT |
長さ | 2.44 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS6D20008 | 1.31 " | 圧縮 | インラインインサート | 3.01 " | - | ¥7,560 | ||
NS6D22006 | 1.31 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 2.59 " | 3 / 8 " | ¥5,782 | ||
NS6D22008 | 1.31 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 2.59 " | 1 / 2 " | ¥5,652 | ||
NS6D40008 | 1.5 " | 圧縮 | パネルマウントインサート | 3.32 " | - | ¥9,390 | ||
NS6D42006 | 1.5 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.85 " | 3 / 8 " | ¥7,494 | ||
NS6D42008 | 1.5 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.85 " | 1 / 2 " | ¥7,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。