製氷機コントロール
製氷機コントロール、SPDT / SPSTスイッチタイプ
Ranco 製氷機制御は、氷と自動販売機のアイスバンクとビンのレベルを制御します。 アイスバンク制御により、小型冷凍システムがより優れた冷凍能力を供給できるようになるため、熱エネルギー貯蔵には理想的な選択肢となります。 一方、製氷機のビン制御は、自動的にスイッチをオフにすることで、製氷ビンにさらなる氷の生成を停止するよう信号を送ります。 バルブおよびキャピラリ タイプのセンサー オプションが用意されています。
Ranco 製氷機制御は、氷と自動販売機のアイスバンクとビンのレベルを制御します。 アイスバンク制御により、小型冷凍システムがより優れた冷凍能力を供給できるようになるため、熱エネルギー貯蔵には理想的な選択肢となります。 一方、製氷機のビン制御は、自動的にスイッチをオフにすることで、製氷ビンにさらなる氷の生成を停止するよう信号を送ります。 バルブおよびキャピラリ タイプのセンサー オプションが用意されています。
製氷機コントロール
ランコ 製氷機の制御は、製氷機と自動販売機の効率を最大化するように設計されています。 これらのアイス バンク コントロールは、76 インチのキャピラリーとバルブ センサーを備えており、氷の厚さを維持し、ソフト ドリンク ディスペンサー、ドリンクの自動販売機、製氷機に蓄熱を提供します。 48 インチのキャピラリーを備えた製氷器レベル制御により、製氷機の正確な制御が保証されます。 また、72 インチのキャピラリーを備えた氷採取制御も提供しており、華氏 -19 度から 22 度の範囲の温度制御を提供します。 これらのユニットは安全な動作について UL 認定を受けています。 単一入力用の SPDT スイッチが付属しており、XNUMX つの出力に接続して切り替えることができます。
詳細はこちら
- 作業服
- 動力伝達ベルト
- 緊急照明
- 実験室のドラフトおよび付属品
- フライス工具
- ロータリーカッター
- 音声データパッチコード
- ガーデンホースリールカートとハンガー
- バキュームブロワーフィッシングシステムアクセサリー
- サンディングクロスパッド
- DAYTON インラインダクトブロワー、遠心、24インチ
- EAZYPOWER 振動工具
- ARLINGTON INDUSTRIES ケーブルハンガー、スチール
- BULLDOG 12K 角型トレーラー ジャッキ、ノンスプリング リターン
- NIBCO ガスケット付きゲートバルブ
- BUSSMANN BCM クラス CC 補助フェルール ヒューズ ブロック、クイック コネクト付きネジ
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus シリーズ軸取付型減速機、315 サイズ
- CHICAGO FAUCETS シートワッシャー
- VNM SIGNMAKER プレプリントプレカット汎用ラベルプリンターラベル
- DEXTER ドアレバーロックセット