ROBERTSHAW圧力検知スイッチ
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 動作温度 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2374-495 | 2-1 / 8」 | 4" | -40〜190 F | 3.25 " | ¥7,713 | |
B | 2374-498 | 2-1 / 8」 | 4" | -40〜190 F | 3.25 " | ¥6,387 | |
C | 2374-509 | 2-3 / 4」 | 4 3 / 32 " | -40から180 F | 4.62 " | ¥11,470 | |
D | 2374-508 | 3" | 4 3 / 32 " | -40から180 F | 4.62 " | ¥11,651 | |
E | 2374-499 | 3-1 / 4」 | 6.125 " | -40から180 F | 3 11 / 32 " | ¥9,282 | |
E | 2374-500 | 3-1 / 4」 | 6.125 " | -40から180 F | 3 11 / 32 " | ¥7,110 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレージキャビネット
- ワイヤーラッピングワイヤー
- 人事リフト
- リフトテーブルアクセサリー
- 燃料フィルター
- ベアリング
- フードサービス調理器具と準備
- ギアリング
- ドアとドア枠
- 実験器具
- DAYTON 汎用モーター炭素鋼Tefc
- ELVEX RX Go-Specsシリーズ、老眼鏡
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-32 Un
- MASTER MAGNETICS 磁気回収バトン
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 食用の廃物
- FANTECH 2SHEシリーズ ダイレクトドライブシャッターファン
- BALDOR / DODGE フランジ付きベアリング、4 ボルト フランジ
- SANDUSKY LEE ワークベンチトップ
- BALDOR / DODGE スターフレックス L 型ジョーカップリング