PARKER 丸形単動空気圧エアシリンダ
形式 | モデル | ストローク | ボア径 | 磁気ピストン | 温度。 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | ロッド径 | ロッドねじ長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.50BFNSR01.00 | 1" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 6.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥19,581 | |
A | 1.06BFNSRM01.00 | 1" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 5.94 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥13,871 | |
A | 0.75BFNSR01.00 | 1" | 3 / 4 " | いいえ | 14度から140度F | 4.85 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥9,983 | |
A | 0.44BFNSR01.00 | 1" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 4.32 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥10,204 | |
A | 0.75BFNSRM01.00 | 1" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 5.1 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥11,504 | |
A | 1.06BFNSR01.00 | 1" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 5.69 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥12,531 | |
A | 1.50BFNSRM01.00 | 1" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 6.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥24,163 | |
A | 1.50BFNSRM02.00 | 2" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 8.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥23,007 | |
A | 0.75BFNSR02.00 | 2" | 3 / 4 " | いいえ | 14度から140度F | 6.54 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥10,867 | |
A | 1.50BFNSR02.00 | 2" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 8.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥18,948 | |
A | 1.06BFNSRM02.00 | 2" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 7.75 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥14,891 | |
A | 0.75BFNSRM02.00 | 2" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 6.79 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥13,988 | |
A | 1.06BFNSR02.00 | 2" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 7.5 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥13,738 | |
B | 0.44BFNSR02.00 | 2" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 6.2 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥10,238 | |
A | 1.06BFNSRM03.00 | 3" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 9.56 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥15,901 | |
A | 1.06BFNSR03.00 | 3" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 9.31 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥14,756 | |
A | 0.75BFNSR03.00 | 3" | 3 / 4 " | いいえ | 14度から140度F | 8.23 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥11,827 | |
A | 1.50BFNSRM03.00 | 3" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 10.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥27,977 | |
A | 0.75BFNSRM03.00 | 3" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 8.48 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥14,881 | |
A | 1.50BFNSR03.00 | 3" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 10.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥20,529 | |
A | 0.44BFNSR03.00 | 3" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 8.08 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥10,625 | |
A | 1.06BFNSR04.00 | 4" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 11.12 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥16,942 | |
A | 0.75BFNSRM04.00 | 4" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 10.17 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥15,897 | |
A | 0.75BFNSR04.00 | 4" | 3 / 4 " | いいえ | 14度から140度F | 9.92 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥12,716 | |
A | 1.06BFNSRM04.00 | 4" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 11.37 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥16,919 | |
A | 1.50BFNSR04.00 | 4" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 12.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥22,104 | |
A | 0.44BFNSR04.00 | 4" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 9.96 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥12,082 | |
A | 1.50BFNSRM04.00 | 4" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 12.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥26,507 | |
A | 1.06BFNSR05.00 | 5" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 12.93 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥15,183 | |
A | 1.50BFNSR05.00 | 5" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 14.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥23,738 | |
A | 0.75BFNSRM05.00 | 5" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 11.86 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥16,783 | |
A | 0.75BFNSR05.00 | 5" | 3 / 4 " | いいえ | 14度から140度F | 11.61 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥12,771 | |
A | 1.50BFNSRM05.00 | 5" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 14.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥31,794 | |
A | 0.44BFNSR05.00 | 5" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 11.84 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥12,968 | |
A | 1.06BFNSRM05.00 | 5" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 13.18 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥17,937 | |
A | 1.06BFNSR06.00 | 6" | 1-1 / 16」 | いいえ | -10度から165度F | 14.74 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥18,060 | |
A | 1.50BFNSRM06.00 | 6" | 1.5 " | 有り | 14度から140度F | 16.69 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥33,572 | |
A | 1.50BFNSR06.00 | 6" | 1.5 " | いいえ | -10度から165度F | 16.44 " | 1/4 "FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ¥25,899 | |
A | 1.06BFNSRM06.00 | 6" | 1-1 / 16」 | 有り | 14度から140度F | 14.99 " | 1/8 "FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ¥18,950 | |
A | 0.44BFNSR06.00 | 6" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 13.72 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥13,986 | |
A | 0.75BFNSR06.00 | 6" | 3 / 4 " | いいえ | 14度から140度F | 13.3 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥14,622 | |
A | 0.75BFNSRM06.00 | 6" | 3 / 4 " | 有り | 14度から140度F | 13.55 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥15,793 |
ラウンド単動空気圧エアシリンダー
パーカーの単動空気圧エア シリンダは、圧縮空気を直線運動に変換し、自動車用途にフロント ブロックに取り付けられます。 耐腐食性を備えたシルバー仕上げのステンレス鋼構造が特徴で、スムーズな離脱を実現するために精密機械加工を施したアルミニウム製エンドキャップとピストンを備えています。 これらの修理不可能な工場で潤滑済みのシリンダーには、スムーズな動作を実現するために厳密な公差にリーミングされたロッド ブッシュが装備されています。 一部のモデルには、漏れのない動作を実現するために、正確にネジ山と位置が決められたピストンが装備されています。 ロッドねじの長さは最大 1.25 インチまでの幅広いシリンダからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットフェイスシールド取り付けアクセサリー
- 油圧ホースアダプターとプラグ
- 鋳鉄棒ストック
- 電気ベースボードヒーター
- プレートジョイナーアクセサリー
- 空気圧ホース
- 動力伝達ベルト
- プッシュボタン
- 油圧ろ過
- 銅
- DRANETZ ACフレキシブル電流プローブ
- ENPAC ポリトップ
- SPEEDAIRE 複動式 NFPA エアシリンダ、下部タップマウント、ボア径 1-1/2 インチ
- TANIS BRUSHES コンベヤーガイドレール1トリム
- ADVANCE TABCO コーナークリーンディッシュテーブル
- BUSSMANN THMEJシリーズ中電圧ヒューズ
- ELASCO PRODUCTS ケーブル保護ターン
- DAYTON スリップフック
- BALDWIN FILTERS フィルターサービスキット