入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 3 / 4 " |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド修理不可 |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | フロントブロック |
全体の長さ(Overall Length) | 8.23 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ポートサイズ | 1/8 "FNPT |
ロッド径 | 0.25 " |
ロッドねじ長さ | 0.75 " |
ロッドねじサイズ | 1 / 4-28 UNF |
単動/複動 | 単動 |
ばね引き込み力 | 3ポンド |
ストローク | 3" |
温度。 範囲 | 14度から140度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 丸いボディ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 14.38 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | ストローク | ボア径 | 磁気ピストン | 温度。 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | ロッド径 | ロッドねじ長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44BFNSR01.00 | 1" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 4.32 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥10,204 | |
0.44BFNSR02.00 | 2" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 6.2 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥10,238 | |
0.44BFNSR03.00 | 3" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 8.08 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥10,625 | |
0.44BFNSR04.00 | 4" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 9.96 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥12,082 | |
0.44BFNSR05.00 | 5" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 11.84 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥12,968 | |
0.44BFNSR06.00 | 6" | 7 / 16 " | いいえ | -10度から165度F | 13.72 " | #10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ¥13,986 | |
0.75BFNSR01.00 | 1" | 3 / 4 " | いいえ | 14度から140度F | 4.85 " | 1/8 "FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ¥9,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。