VESTIL TG-1200-ROLL ビニールストリップ用ロール、厚さ0.12インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビニールストリップロール |
脆性温度 | 35度C |
色 | クリア |
深さ | 0.12 " |
グレイブスティアエクステンション | 2.07 " |
グレイブス引裂荷重 | 35.4ポンド。 |
ヘイズ透過率 | 視聴者の38%が |
高さ | 2400 " |
長さ | 200のフィート |
100%伸び時の荷重 | 32.2ポンド。 |
発光透過率 | 視聴者の38%が |
材料 | PVCビニール |
最大。 引張伸び | 視聴者の38%が |
測定単位 | 各 |
開口部の高さ | 2400 " |
開口部の幅 | 12 " |
動作温度 範囲 | -10度140度までNS |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tg-1200-roll.pdf |
比重 | 1.22 |
曲げ剛性 | 1805 psi @ 23 度C |
100% 伸び時の強度 | 1181のプサイ |
抗張力 | 2635のプサイ |
厚さ | 0.12 " |
UPC | 691215049412 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 51.3 |
船高(cm) | 6096 |
船の長さ(cm) | 0.3 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | 開口部の高さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1600-ロール | 0.16 " | 1200 " | 100のフィート | 1200 " | 0.16 " | 16 " | ¥87,605 | ||
TG-600-ロール | 0.06 " | 3600 " | 300のフィート | 3600 " | 0.06 " | 6" | ¥63,960 | 見積依頼
| |
TG-800-ロール | 0.08 " | 3600 " | 300のフィート | - | 0.08 " | 8" | ¥93,864 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。