MARATHON MOTORS 密結合ポンプモーター、JP、三相、防滴
マラソン閉結合ポンプ (CCP) モーターは、産業用および商業用のポンプ用途で使用されます。 これらのモーターは、同じサイズ、馬力、回転数の単相モデルとは対照的に、高い始動トルクを実現する三相設計を特徴としています。 さらに、起動/実行容量なしで動作します。...摩耗やモーター故障のリスクを排除します。続きを见る
形式 | モデル | インバーター定格 | 本体径 | フレーム | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターシャフトの設計 | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 254TTBD6037 | - | 11.8 " | 254JP | 19 3 / 16 " | 40°C | 3フェーズ | キー付き | 1775 | ¥553,216 | |
B | 254TTDR16028 | いいえ | - | 254円 | 19 13 / 16 " | 40度C | 3-Phase | JMスレッド | 1770 | ¥707,869 | |
C | 215TTBD6037 | 有り | 9.5 " | 215JP | 15 " | 40°C | 3フェーズ | キー付き | 1770 | ¥402,651 |
特徴
- モーターの内部部品のスムーズな動作のために、特大のロックされたシャフトエンドボールベアリングが付属しています
- これらのユニットには、軸受を湿気、ほこり、汚れから保護する外部スリンガが備わっています。
- 開放型の防滴エンクロージャーがあり、空気がモーター巻線を自由に通過できるようにし、過熱時にモーターを低温に保ちます。
- これらのモーターには、最高 155 ℃ の温度と 80 ℃ の温度上昇 (一定期間) に耐えるクラス F 絶縁が付属しています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
圧延鋼フレームの目的は何ですか?
圧延鋼は、モーターに優れた剛性、延性、強度、および堅牢性を提供購入に進む同時に、要求の厳しいアプリケーションでのシームレスな動作を可能にします。
コンデンサ始動コンデンサラン電気式接続とは何ですか?
コンデンサ始動 - コンデンサ実行接続は、モーターが全速力で動作しているときに、より大きなトルク特性を提供します。
C面実装とは?
C 面取り付けにより、フランジの助けを借りてモーター重量のバランスを保ちながら、機器との直接結合が可能になります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED屋外照明器具アクセサリー
- ボアスコープ
- 電気ユーティリティヒーター
- ダイヤモンド表面研ぎ石
- ブリキブランクフラットバープレートとシートストック
- 直流安定化電源
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 非電気的特性のテスト
- 潤滑剤の保管と調剤
- プラスチック
- GRAYMILLS パーツウォッシャーステーション、攪拌溶剤
- MENDA 高密度ポリエチレンポンプボトル
- BRADY パイプマーカー、エアサプライ
- BISON GEAR & ENGINEERING 725シリーズ、ハイポイドギアモーター、115Vac
- KLEIN TOOLS キャリングケース
- COOPER B-LINE タイプ 1 クイック コネクト ヒンジ カバーは配線路端フランジに配置
- AIRMASTER FAN ミディアムスタンドモデルダイレクトドライブエアブラスター
- VESTIL PJシリーズパレットジョッキー
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS タンブラー
- ALL MATERIAL HANDLING ジョーピンキット