MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 直結合ポンプモーター、10 hp、1770 Rpm、215Jp フレーム、230/460VAC
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 9.5 " |
ボルトサークル径 | 7 1 / 4 " |
コンジットボックスの位置 | いいえ |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 215JP |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 25.4 / 12.7A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
高さ | 11 " |
HP | 10 |
Hz | 60 Hz |
インバーター定格 | はい |
長さの少ないシャフト | 15 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1770 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 23 1 / 8 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.25 " |
軸長 | 8 1 / 8 " |
電圧 | 230 / 460V AC |
船の重量(kg) | 68.85 |
船高(cm) | 35.61 |
船の長さ(cm) | 66.32 |
船幅(cm) | 38.56 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | インバーター定格 | 本体径 | フレーム | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターシャフトの設計 | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254TTDR16028 | いいえ | - | 254円 | 19 13 / 16 " | 40度C | 3-Phase | JMスレッド | 1770 | ¥707,869 | ||
254TTBD6037 | - | 11.8 " | 254JP | 19 3 / 16 " | 40度C | 3フェーズ | キー付き | 1775 | ¥553,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。