MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HP 直結合ポンプ モーター、三相、3 銘板 RPM、1770/230 電圧
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 254円 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 38.0/18.9 |
HP | 15 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 19 13 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | JMスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1770 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 27 15 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 8.125 " |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 130.5 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 79.38 |
船幅(cm) | 56.52 |
プロダクト | モデル | インバーター定格 | 本体径 | フレーム | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターシャフトの設計 | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215TTBD6037 | はい | 9.5 " | 215JP | 15 " | 40度C | 3フェーズ | キー付き | 1770 | ¥402,651 | ||
254TTBD6037 | - | 11.8 " | 254JP | 19 3 / 16 " | 40度C | 3フェーズ | キー付き | 1775 | ¥553,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。