承認されたベンダーのロッドワイパー
形式 | モデル | 溝の幅 | 内部径 | ロッド径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HZX4 | 0.107 " | 1.75 " | 1.748 " | AN(959/940) | ¥2,278 | |
A | 2HZX7 | 0.107 " | 2.5 " | 2.498 " | AN(959/940) | ¥2,237 | |
A | 2HZW7 | 0.107 " | 13 / 16 " | 0.81 " | AN(959/940) | ¥1,717 | |
A | 2HZW4 | 0.107 " | 1 / 2 " | 0.498 " | AN(959/940) | ¥1,623 | |
A | 2HZW5 | 0.107 " | 5 / 8 " | 0.623 " | AN(959/940) | ¥1,657 | |
A | 2HZW6 | 0.107 " | 3 / 4 " | 0.748 " | AN(959/940) | ¥1,600 | |
A | 2HZW8 | 0.107 " | 7 / 8 " | 0.873 " | AN(959/940) | ¥1,578 | |
A | 2HZX5 | 0.107 " | 2" | 1.998 " | AN(959/940) | ¥2,299 | |
A | 2HZX3 | 0.107 " | 1.5 " | 1.498 " | AN(959/940) | ¥2,122 | |
A | 2HZW9 | 0.107 " | 1" | 0.998 " | AN(959/940) | ¥1,895 | |
A | 2HZX6 | 0.107 " | 2.25 " | 2.248 " | AN(959/940) | ¥2,488 | |
A | 2HZX1 | 0.107 " | 1.125 " | 1.123 " | AN(959/940) | ¥1,838 | |
A | 2HZX2 | 0.107 " | 1.375 " | 1.373 " | AN(959/940) | ¥2,063 | |
A | 2HZX8 | 0.122 " | 3" | 2.997 " | AN(959/940) | ¥2,883 | |
B | 2HZX9 | 0.124 " | 1 / 2 " | 0.5 " | DT | ¥1,668 | |
B | 2HZY1 | 0.124 " | 5 / 8 " | 0.625 " | DT | ¥1,485 | |
B | 2HZY2 | 0.187 " | 3 / 4 " | 0.75 " | DT | ¥1,791 | |
B | 2HZY3 | 0.187 " | 7 / 8 " | 0.875 " | DT | ¥1,755 | |
B | 2HZY4 | 0.187 " | 1" | 1" | DT | ¥1,810 | |
B | 2HZY8 | 0.187 " | 1.5 " | 1.5 " | DT | ¥2,229 | |
B | 2HZY9 | 0.187 " | 1.75 " | 1.75 " | DT | ¥2,023 | |
B | 2HZY6 | 0.187 " | 1.25 " | 1.25 " | DT | ¥1,929 | |
B | 2HZY5 | 0.187 " | 1.125 " | 1.125 " | DT | ¥1,823 | |
B | 2HZY7 | 0.187 " | 1.375 " | 1.375 " | DT | ¥2,150 | |
B | 2HZZ1 | 0.249 " | 2" | 2" | DT | ¥3,215 | |
B | 2HZZ8 | 0.249 " | 3.75 " | 3.75 " | DT | ¥1,466 | |
B | 2HZZ9 | 0.249 " | 4" | 4" | DT | ¥1,823 | |
B | 2HZZ7 | 0.249 " | 3.5 " | 3.5 " | DT | ¥1,615 | |
B | 2HZZ6 | 0.249 " | 3.25 " | 3.25 " | DT | ¥1,449 | |
B | 2HZZ5 | 0.249 " | 3" | 3" | DT | ¥1,417 | |
B | 2HZZ4 | 0.249 " | 2.75 " | 2.75 " | DT | ¥1,292 | |
B | 2HZZ3 | 0.249 " | 2.5 " | 2.5 " | DT | ¥1,343 | |
B | 2HZZ2 | 0.249 " | 2.25 " | 2.25 " | DT | ¥1,300 | |
B | 2JAA5 | 0.374 " | 7" | 7" | DT | ¥3,640 | |
B | 2JAA1 | 0.374 " | 4.5 " | 4.5 " | DT | ¥2,809 | |
B | 2JAA6 | 0.374 " | 8" | 8" | DT | ¥3,778 | |
B | 2JAA4 | 0.374 " | 6" | 6" | DT | ¥2,358 | |
B | 2JAA2 | 0.374 " | 5" | 5" | DT | ¥2,142 | |
B | 2JAA3 | 0.374 " | 5.5 " | 5.5 " | DT | ¥2,507 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 磁気部品トレイとホルダー
- 溶接ゴーグル
- タイプIの安全缶
- 移植ツールのざぐり
- 溶接洗浄システムの付属品
- 油圧システムコンポーネント
- 履物および履物アクセサリー
- 排気ファン
- 付属品
- スプレー塗料とプライマー
- BRADY ラベル
- NORDFAB 30度の肘
- DIXON コンパクトサイトグラス
- ZURN シングルフラッシュ、左手トリップレバー
- COOPER B-LINE 滑走路スタンドオフサポート
- JUSTRITE アルミヘッド
- MARTIN SPROCKET 複式テーパーブシュ付ミリローラチェーンスプロケット 16B-2 チェーン番号
- APRILAIRE アップグレードキット
- WEATHERHEAD ゲージリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-D スタイル、842 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機