入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドワイパー |
色 | ブラック |
デュロメータ | 95ショアA |
溝径 | 1.122 " |
溝の幅 | 0.187 " |
内部径 | 3 / 4 " |
材料 | ウレタン |
ロッド径 | 0.75 " |
温度。 範囲 | -65 Fから200 Fへ |
タイプ | DT |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926904510 |
原産国 | US |
モデル | 溝の幅 | 内部径 | ロッド径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HZW4 | 0.107 " | 1 / 2 " | 0.498 " | AN(959/940) | ¥1,623 | |
2HZW5 | 0.107 " | 5 / 8 " | 0.623 " | AN(959/940) | ¥1,657 | |
2HZW6 | 0.107 " | 3 / 4 " | 0.748 " | AN(959/940) | ¥1,600 | |
2HZW7 | 0.107 " | 13 / 16 " | 0.81 " | AN(959/940) | ¥1,717 | |
2HZW8 | 0.107 " | 7 / 8 " | 0.873 " | AN(959/940) | ¥1,578 | |
2HZW9 | 0.107 " | 1" | 0.998 " | AN(959/940) | ¥1,895 | |
2HZX1 | 0.107 " | 1.125 " | 1.123 " | AN(959/940) | ¥1,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。