APOLLO VALVES 70LF-300 シリーズ シングルユニオンエンド青銅製ボールバルブ
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70LF30711 | 1/1ポンド | サーマシール絶縁ハンドル | ¥53,917 | |
A | 70LF30701 | 1/1ポンド | スタンダード | ¥48,582 | |
A | 70LF30727 | 1/1ポンド | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥50,347 | |
A | 70LF30763 | 1/1ポンド | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) | ¥48,582 | |
A | 70LF3071727 | 1/1ポンド | 粗いクロムメッキ、ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥54,474 | |
A | 70LF30663 | 1/1ポンド | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) | ¥38,814 | |
A | 70LF3061727 | 1/1ポンド | 粗いクロムメッキ、ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥44,716 | |
A | 70LF30601 | 1/1ポンド | スタンダード | ¥38,814 | |
A | 70LF30627 | 1/1ポンド | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥40,599 | |
A | 70LF30527A | 1" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥24,619 | |
A | 70LF3051727A | 1" | ラフクロームメッキ | ¥26,713 | |
A | 70LF30501A | 1" | スタンダード | ¥22,834 | |
A | 70LF30563 | 1" | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) | ¥22,834 | |
A | 70LF30527 | 1" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥24,619 | |
A | 70LF3051727 | 1" | 粗いクロムメッキ、ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥26,713 | |
A | 70LF30501 | 1" | スタンダード | ¥22,834 | |
A | 70LF30563A | 1" | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) | ¥22,834 | |
A | 70LF30301 | 1 / 2 " | スタンダード | ¥10,978 | |
A | 70LF30327 | 1 / 2 " | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥12,423 | |
A | 70LF3081727 | 2" | 粗いクロムメッキ、ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥83,344 | |
A | 70LF30827 | 2" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥79,128 | |
A | 70LF30801 | 2" | スタンダード | ¥77,309 | |
A | 70LF30427 | 3 / 4 " | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥19,709 | |
A | 70LF3041727 | 3 / 4 " | 粗いクロムメッキ、ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥21,800 | |
A | 70LF30401 | 3 / 4 " | スタンダード | ¥17,931 |
70LF-300シリーズシングルユニオンエンドブロンズボールバルブ
Apollo 70LF-300 シリーズ シングル ユニオン エンド ボール バルブは、正確な流量制御が重要な産業および商業環境での流体制御の調整に最適です。 これらは、水処理、灌漑、化学薬品の処理用途に使用されます。 これらのバルブは強化シートを使用して設計されており、高圧条件下でも密閉性が高く、漏れを防ぎます。 フルオロカーボン O リングでシールされたシングル ユニオン設計が特徴で、安全で信頼性の高いシールを実現し、簡単に取り付けられ、締めすぎや潜在的な損傷のリスクを軽減します。 これらのバルブには防爆ステムが装備されており、高圧下でもステムが所定の位置に確実に保持されます。 さらに、調整可能なパッキングランドを備えているため、ステムパッキンのメンテナンスと制御が容易になり、漏れを防ぎ、長期にわたるスムーズな動作を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーヒーデカンターエアポットと壷
- ポテンショメーター
- 電源ユニット
- 冷媒測定モニタリング
- エアスカリファイヤー
- 測定およびレイアウトツール
- 空気の動き
- つや消し
- ぼろきれとワイプ
- ヒートガンとアクセサリー
- PARKER 押し出しエルボ、45度
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "内径圧力洗浄機ホース
- PROTO パンチの位置合わせ
- KOHLER リコイルスターター
- PASS AND SEYMOUR デコレーターコンビネーションスイッチ
- THOMAS & BETTS TCF200シリーズラグ圧縮コネクタ
- APOLLO VALVES Powerpressシリーズキャップ
- KNIPEX エンドカッティングプライヤー
- SMC VALVES 標準ケーブル
- WEG ODP フットマウント、単相汎用モーター