承認されたベンダーのプレスフィット ドリル ブッシング
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ブッシュタイプ | 同心度公差 | ドリルサイズ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 外径 | 外径許容範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P4816JJ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 23 / 64 " | 23 / 64 " | 0.0001- + 0.0005 " | 3 / 4 " | + 0.0015- + 0.0018 " | ¥2,394 | |
A | P14416RQ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1-15 / 32」 | 1-15 / 32」 | 0.0002- + 0.0006 " | 2.25 " | + 0.0021- + 0.0025 " | ¥5,816 | |
A | P2616GB | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #8 | 0.199 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616GE | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 13 / 64 " | 13 / 64 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616GK | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #4 | 0.209 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616GM | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #3 | 0.213 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616GP | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 5.6 mm | 5.6 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616GQ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #2 | 0.221 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616GW | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | A | 0.234 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616GX | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 15 / 64 " | 15 / 64 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616GY | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 6 mm | 6 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P14416RF | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1-13 / 32」 | 1-13 / 32」 | 0.0002- + 0.0006 " | 2.25 " | + 0.0021- + 0.0025 " | ¥5,816 | |
A | P14416RX | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1-33 / 64」 | 1-33 / 64」 | 0.0003- + 0.0007 " | 2.25 " | + 0.0021- + 0.0025 " | ¥5,816 | |
A | P2616HH | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 6.4 mm | 6.4 mm | 0.0001- + 0.0005 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616HD | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | D | 0.246 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P2616FV | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #11 | 0.191 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P14416SQ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1.625 " | 1.625 " | 0.0003- + 0.0007 " | 2.25 " | + 0.0021- + 0.0025 " | ¥5,816 | |
A | P2616HB | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | C | 0.242 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P14416TD | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1-45 / 64」 | 1-45 / 64」 | 0.0003- + 0.0007 " | 2.25 " | + 0.0021- + 0.0025 " | ¥5,816 | |
A | P2616GZ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | B | 0.238 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P14416TI | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1-47 / 64」 | 1-47 / 64」 | 0.0003- + 0.0007 " | 2.25 " | + 0.0021- + 0.0025 " | ¥5,816 | |
A | P14416TN | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1-49 / 64」 | 1-49 / 64」 | 0.0003- + 0.0007 " | 2.25 " | + 0.0021- + 0.0025 " | ¥5,816 | |
A | P2016EW | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 4 mm | 4 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0013- + 0.0016 " | ¥2,811 | |
A | P2016EZ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #20 | 0.161 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0013- + 0.0016 " | ¥2,811 | |
A | P2016FC | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #19 | 0.166 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0013- + 0.0016 " | ¥2,811 | |
A | P2016FD | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 4.25 mm | 4.25 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0013- + 0.0016 " | ¥2,811 | |
A | P2016FF | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #18 | 0.169 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 16 " | + 0.0013- + 0.0016 " | ¥2,811 | |
A | P11216RA | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1.375 " | 1.375 " | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | + 0.0019- + 0.0023 " | ¥4,490 | |
A | P2616FZ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #9 | 0.196 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 32 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥2,649 | |
A | P1316CY | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #40 | 0.098 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 64 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥3,958 | |
A | P11216QQ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1-5 / 16」 | 1-5 / 16」 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | + 0.0019- + 0.0023 " | ¥4,490 | |
A | PT2816HD | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | D | 0.246 " | 0.0001- + 0.0004 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | P4816JY | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 25 / 64 " | 25 / 64 " | 0.0001- + 0.0005 " | 3 / 4 " | + 0.0015- + 0.0018 " | ¥2,394 | |
A | P8816OC | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 29 / 32 " | 29 / 32 " | 0.0002- + 0.0006 " | 1.375 " | + 0.0018- + 0.0022 " | ¥4,065 | |
A | P4816KA | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | X | 0.397 " | 0.0001- + 0.0005 " | 3 / 4 " | + 0.0015- + 0.0018 " | ¥2,394 | |
A | P4816KE | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | Y | 0.404 " | 0.0001- + 0.0005 " | 3 / 4 " | + 0.0015- + 0.0018 " | ¥2,394 | |
A | P4816KG | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 13 / 32 " | 13 / 32 " | 0.0001- + 0.0005 " | 3 / 4 " | + 0.0015- + 0.0018 " | ¥2,394 | |
A | P4816KH | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 10.4 mm | 10.4 mm | 0.0001- + 0.0005 " | 3 / 4 " | + 0.0015- + 0.0018 " | ¥2,394 | |
A | PT2816GW | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | A | 0.234 " | 0.0001- + 0.0004 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816GX | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | 15 / 64 " | 15 / 64 " | 0.0001- + 0.0004 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816GY | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | 6 mm | 6 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816GZ | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | B | 0.238 " | 0.0001- + 0.0004 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816HB | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | C | 0.242 " | 0.0001- + 0.0004 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816HC | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | 6.2 mm | 6.2 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816HF | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | 6.3 mm | 6.3 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | P4016JJ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 23 / 64 " | 23 / 64 " | 0.0001- + 0.0005 " | 5 / 8 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,195 | |
A | PT2816HH | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | 6.4 mm | 6.4 mm | 0.0001- + 0.0005 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816HJ | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | F | 0.257 " | 0.0001- + 0.0005 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816HK | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | 6.6 mm | 6.6 mm | 0.0001- + 0.0005 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816HL | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | G | 0.261 " | 0.0001- + 0.0005 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | PT2816IB | 1" | ヘッドレス圧入薄壁 | 0.0003 "TIR最大 | L | 0.29 " | 0.0001- + 0.0005 " | 7 / 16 " | + 0.0014- + 0.0017 " | ¥2,649 | |
A | P1316CJ | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #46 | 0.081 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 64 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥3,958 | |
A | P1316CS | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 2.35 mm | 2.35 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 64 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥3,958 | |
A | P1316CT | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #42 | 0.094 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 64 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥3,958 | |
A | P1316CV | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 2.4 mm | 2.4 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 64 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥3,958 | |
A | P1316CX | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 2.45 mm | 2.45 mm | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 64 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥3,958 | |
A | P1316BL | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #54 | 0.055 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 64 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥12,197 | |
A | P1316BR | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 16 " | 1 / 16 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 64 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥12,197 | |
A | P1316BW | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0003 "TIR最大 | #51 | 0.067 " | 0.0001- + 0.0004 " | 13 / 64 " | + 0.0012- + 0.0015 " | ¥3,958 | |
A | P11216QV | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1-11 / 32」 | 1-11 / 32」 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | + 0.0019- + 0.0023 " | ¥4,490 | |
A | P11216QL | 1" | ヘッドレスプレスフィット | 0.0005 "TIR最大 | 1-9 / 32」 | 1-9 / 32」 | 0.0002- + 0.0006 " | 1.75 " | + 0.0019- + 0.0023 " | ¥4,490 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラスチック製ユーティリティカート
- ラジエーター専用ツール
- 亜鉛メッキパイプ
- ホース安全ケーブル
- ケーブルサポートグリップ
- 顔の保護
- タスクライト
- ワークベンチとアクセサリー
- ラボの保管と輸送
- 熊手と栽培ツール
- POWER FIRST ビニール、メス ディスコネクト
- SALISBURY XNUMX方向接地セット
- TSUBAKI リンクを接続する
- DWYER INSTRUMENTS GBTシリーズは暗闇の中で光るバイメタル温度計
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ ソフトタップ調光器
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 8-12 Un
- DAZOR ペデスタルフロアスタンド、38.5インチ
- MARTIN SPROCKET ヘリコイドコンベヤスクリュー、直径6インチ
- TB WOODS 軸継手カラースペーサ
- MORSE DRUM リフトフック